Utförsäljning

PV1-F 1x4 Röd

Main media

H1Z2Z2-K 1x4 Röd. Kopplingskabel för solpaneler.

 
 

Produktbeskrivning

Dubbelisolerad kopplingskabel för solpaneler i halogenfritt utförande. Testad enligt EN 50618 för en livslängd på minst 25 år vid förläggning direkt i solljus. Kan även förläggas i mark. Vattenresistans-klass AD7 CPR: Dca-s2,s2,a1

Tekniska specifikationer

Kraftkabel < 1 kV, för rörlig installation

Längd

1 m

Nominell ledararea

4 mm²

Material kärnisolering

Gummi

Partmärkning

Färg

Vikt

63 kg/km

Biledare

Nej

Märkspänning U

1000 V

Färg yttre mantel

Röd

Ledarform

Rund

Material ledare

Koppar

Material yttre mantel

Gummi

Kategori ledare

Klass 5 = Fintrådig

Armering/Förstärkning

Ingen

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-25 till 60 °C

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer

-40 till 90 °C

Torsionsskydd

Nej

Märkspänning U0

1000 V

Skärm

Nej

Antal ledare/kärnor

1

Stödelement

Ingen

Halogenfri (IEC 60754-2)

Nej

Röktäthet (EN IEC 61034-2)

Ja

Max. tillåten temperatur ledare

120 °C

Ytterdiameter (ca)

5.5 mm

Med skyddsledare

Nej

Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404

Nej

Lågtemperaturbeständig (EN 60811-504+505+506)

Ja

Ledaryta

Förtent

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a1

Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation

22 mm

Specifikation kärnisolering

Övrigt

Specifikation material yttre mantel

Övrigt

Kabelgeometri

Rund

Resistans ledare vid 20°C

5.09 Ohm/km

Märkning ledare (HD 308 S2)

Nej

Flamskydd (IEC 60332-1-2)

Ja

Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R)

Nej

Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A)

Nej

Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B)

Nej

Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C)

Nej

Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D)

Nej

Halogenfri (IEC 60754-1)

Nej

Halogenfri (IEC 60754-3)

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

H1Z2Z2-K

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

03

UNSPSC

26121600

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2026-02-17

Välj kvantitet
m
Min: 1 m | Multipel: 1 m
Min: 1 m | Multipel: 1 m