Flexibel elektronikkabel med fintrådig ledaruppbyggnad, som i kombination med PVC-manteln ger en mycket elastisk kabel med liten böjradie. Kabeln är försedd med en skärm av förtent koppartråd, som skyddar mot mekanisk belastning och framförallt avskärmar elektriska störningar såväl inom som utanför kabeln (EMC-direktivet). Den används för signal-, mät-, styr- och ton-frekvensöverföring i elektronik-, data- och signalanläggningar.
Uppbyggnad Ledare: Blank flertrådig koppar
Ledarisolation: PVC, PUR
Ledarfärg: Enligt din 47100
Bandering: PETP-folie
Skärm: Förtent kopparfläta
Yttermantel: PVC, PUR
Mantelfärg: Grå, Svart
Tekniska data:
Driftspänning: 0.14 mm²; = 350 V > 0.14 mm²; = 500 V
Provspänning: 0.14 mm²; = 800 V > 0.14 mm²; = 1200 V
Temp. område: Fast förläggning min/max: -30ºC till +70ºC Rörlig förläggning min/max: -5ºC till +70ºC
Strålningsbest: 8 x 107 cJ/kg
Minsta böjradie: 10 x kabelns diameter
Oljebeständighet: God
Flambeständighet: IEC 332-1
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Biledare
Färg yttre mantel
Diameter ledare
Material ledare
Material yttre mantel
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Färg mantling kärna
Skärm
Antal ledare/kärnor
Max. tillåten temperatur ledare
Ytterdiameter (ca)
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Lågtemperaturbeständig (EN 60811-504+505+506)
Ledaryta
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation kärnisolering
Specifikation material yttre mantel
Tvinnade kärnor
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum