Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 48 |
UNSPSC | 26121600 |
Antal vid FP | 500 |
Data-/Kommunikationskabel | |
Längd | 500 m |
Nominell area ledare | 0.25 mm² |
Material kärnisolering | Övrigt |
Partmärkning | Färg |
Kabeltyp | Övrigt |
Vikt | 20 kg/km |
Färg yttre mantel | Grå |
Kategori | Övrigt |
Material ledare | Koppar |
Kabelns gemensamma skärm | Fläta/Flätning |
Material yttre mantel | Övrigt |
---|---|
Kategori ledare | Klass 5 = Fintrådig |
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering | -5 till 70 °C |
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -40 till 70 °C |
Antal kärnor | 2 |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Halogenfri (IEC 60754-2) | Ja |
Ytterdiameter (ca) | 4.5 mm |
Ledaryta | Blank |
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse | 45 mm |
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation | 22.5 mm |
Specifikation kärnisolering | Övrigt |
Specifikation material yttre mantel | Övrigt |
Kabelgeometri | Rund |
Lämplig som signalkabel | Ja |
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 3X0,25 HF T500
Artikelnr: 4855015
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 4X0,25 HF T500
Artikelnr: 4855025
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 7X0,25 HF T500
Artikelnr: 4855035
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 12X0,25 HF T500
Artikelnr: 4855045
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 2X0,75 HF T500
Artikelnr: 4855105
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 4X0,75 HF T500
Artikelnr: 4855125
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 5X0,25 T500
Artikelnr: 4855055
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 3X0,75 HF T500
Artikelnr: 4855115
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 7X0,75 HF T500
Artikelnr: 4855135
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
NOVOSAFE LIHCH 12X0,75 HF T500
Artikelnr: 4855145
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 5X0,75 T500
Artikelnr: 4855155
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 4X0,5 T500
Artikelnr: 4855225
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 2X0,5 T500
Artikelnr: 4855205
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 3X0,5 T500
Artikelnr: 4855215
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 5X0,5 T500
Artikelnr: 4855235
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
RUTAB
LIHCH 7X0,5 T500
Artikelnr: 4855245
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.