Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 18457698-201-05 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 48 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | ELAQPQB |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Data-/Kommunikationskabel | |
Längd | 500 m |
UV-resistent | Ja |
Nominell area ledare | 0.28 mm² |
Material kärnisolering | Övrigt |
Partmärkning | Färg |
Vikt | 727 kg/km |
Biledare | Ja |
Märkspänning U | 100 V |
Skärmningselement | Övrigt |
Färg yttre mantel | Svart |
Diameter ledare | 0.6 mm |
Material ledare | Koppar |
Kabelns parvisa skärm | Ingen |
Kabelns gemensamma skärm | Folie |
Material yttre mantel | PO (polyolefin) |
Karakteristisk impedans | 100 Ohm |
Kategori ledare | Klass 1 = Entrådig |
Armering/Förstärkning | Armeringstejp/-band |
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering | -10 till 50 °C |
---|---|
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -40 till 70 °C |
Antal tvinnade kablar | 50 |
Skyddsmantling | Al/PE |
Antal ledare/kärnor | 100 |
Lämplig för markförläggning | Ja |
Halogenfri (IEC 60754-2) | Ja |
Röktäthet enligt EN IEC 61034-2 | Ja |
Tvistning | Bunt |
Ytterdiameter (ca) | 22 mm |
Med gnagarskydd | Ja |
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404 | Nej |
Ledaryta | Blank |
Kabeln längsvattentät | Nej |
Kabeln tvärvattentät | Ja |
Brandklass (EN13501-6) | Dca |
Rökutveckling (EN 13501-6) | s2 |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | d2 |
Syrahalt (EN 13501-6) | a2 |
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation | 225 mm |
Specifikation kärnisolering | PE (polyeten) |
Material armering/ förstärkning | Stål |
Kabelgeometri | Rund |
Lämplig som signalkabel | Ja |
Godkänd typ av markförläggning | Friliggande och markkabelrör |
Antal mantellager | 2 |
NEXANS
ELAQPQB 5X2X0,6 SVART
Artikelnr: 4802060
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 10X2X0,6 SVART T500
Artikelnr: 4802075
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 5X2X0,6 SVART T500
Artikelnr: 4802065
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 10X2X0,6 SVART
Artikelnr: 4802070
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 20X2X0,6 SVART
Artikelnr: 4802080
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 20X2X0,6 SVART T500
Artikelnr: 4802085
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 30X2X0,6 SVART T500
Artikelnr: 4802095
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 30X2X0,6 SVART
Artikelnr: 4802090
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 50X2X0,6 SVART
Artikelnr: 4802100
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 100X2X0,6 SVART
Artikelnr: 4802110
Min kvt 1 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXANS
ELAQPQB 100X2X0,6 SVART T500
Artikelnr: 4802115
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.