Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 305 m , Multi 305 m
ELKO
MULTITÅNG FÖR AVISOLERING
Artikelnr: 1620425
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
DOSKNIV
Artikelnr: 1623336
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Förhöjningsram 1-fack 35mm RV
Artikelnr: 1849245
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Kabel U/UTP C6 med X 500
Artikelnr: 4932015
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Mod uttag 2X8 K6 RS UTP RV
Artikelnr: 5104348
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 1XRJ45 UTP C6 PCB M LUCKA
Artikelnr: 5105311
Min kvt 5 st , Multi 5 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 2XRJ45 UTP C6 PCB M LUCKA
Artikelnr: 5105313
Min kvt 5 st , Multi 5 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 1X8 K6 PLUS UTP FV
Artikelnr: 5105323
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 1X8 K6 PLUS UTP ALU
Artikelnr: 5105325
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 2X8 K6 PLUS UTP FV
Artikelnr: 5105331
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 2X8 K6 PLUS UTP ALU
Artikelnr: 5105333
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Modularut. 2x8 UTP C6 TL RS RV
Artikelnr: 5105343
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 1X8 K6 PLUS UTP SV
Artikelnr: 5105327
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
MOD 2X8 K6 PLUS UTP SV
Artikelnr: 5105335
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
UTTAG VINKL 1X8 UTP C6 TL FV
Artikelnr: 5105364
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
UTTAG VINKL 2X8 UTP C6 TL FV
Artikelnr: 5105365
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
Kat6 E-slim U/UTP VIT HF X305
Artikelnr: 4901093
Min kvt 305 m , Multi 305 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | EKO01741 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 49 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | ELKO TCS |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Data-/Kommunikationskabel | |
Längd | 305 m |
UV-beständig | Nej |
Partmärkning | Färg |
Kabeltyp | U/UTP |
Biledare | Nej |
Skärmningselement | Nej |
Färg yttre mantel | Vit |
Kategori | 6 |
Diameter ledare | 0.57 mm |
Material ledare | Koppar |
Kabelns parvisa skärm | Ingen |
Kabelns gemensamma skärm | Ingen |
Kategori ledare | Klass 1 = Entrådig |
Armering/Förstärkning | Ingen |
Antal tvinnade kablar | 8 |
Skyddsmantling | Ingen |
Antal kärnor | 8 |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Halogenfri (IEC 60754-2) | Ja |
Rökfattig (IEC 61034-2) | Ja |
Ytterdiameter (ca) | 6 mm |
---|---|
Med gnagarskydd | Nej |
NVP-värde | 68 % |
Oljebeständig (IEC 60811-404) | Nej |
Ledaryta | Blank |
Kabeln längsvattentät | Nej |
Kabeln tvärvattentät | Nej |
Brandklass (EN13501-6) | Dca |
Rökutveckling (EN 13501-6) | s2 |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | d2 |
Syrahalt (EN 13501-6) | a2 |
Storlek (AWG) | 24 |
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse | 24 mm |
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation | 48 mm |
Specifikation kärnisolering | PE (polyeten) |
Specifikation material yttre mantel | PE (polyeten) |
Material förstärkning | Koppar |
Kabelgeometri | Rund |
Lämplig som telefonkabel | Ja |
Lämplig som datakabel | Ja |
Lämplig som signalkabel | Ja |
Halogenfri (IEC 60754-1) | Ja |
Halogenfri (IEC 60754-3) | Ja |
Antal mantellager | 0 |
Med slitssnöre | Ja |
Lämplig som larmkabel | Ja |
Duplex | Nej |
ELKO
Kabel U/UTP C6 med X 500
Artikelnr: 4932015
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.