Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 500 m , Multi 500 m
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELSKALARE KOPPARKABEL
Artikelnr: 1620200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
C-PLATTA RENOVA 2X8 ACTASSI V
Artikelnr: 5102295
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
C-PLATTA 1X8-POL LEXCOM
Artikelnr: 5102294
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
C-PLATTA EXXACT 2XACTAS PL VIT
Artikelnr: 5102667
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGEBOX 2XRJ45 ACTASSI VIT
Artikelnr: 5103553
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Centrumplatta 2X8 mod Actassi
Artikelnr: 5102529
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGEBOX 4XRJ45 ACTASSI VIT
Artikelnr: 5103555
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
C-PLATTA EXXACT 2XACTASSI VI V
Artikelnr: 5102677
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
C-PLATTA EXXACT TÄCKL 2XACT V
Artikelnr: 5102647
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DATALOCK FÖR KANAL CYB
Artikelnr: 5113950
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
CYB MONTERINGSBRICKA
Artikelnr: 5113978
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DATALOCK FÖR KANAL CYB
Artikelnr: 5113951
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DATALOCK 2XLEXCOM/BLUELINK VIT
Artikelnr: 5114010
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DATALOCK2XLEXCOM/BLUEL VINKL V
Artikelnr: 5114012
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PATCH-P STD 24X S-ONE 1HE MGRÅ
Artikelnr: 5126862
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT6 STP
Artikelnr: 5146379
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
CAT6 FTP HF BLÅ T500
Artikelnr: 4934685
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | VDICD626218 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 49 |
UNSPSC | 26121616 |
Antal vid FP | 1 |
Data-/Kommunikationskabel | |
Längd | 500 m |
UV-resistent | Nej |
Nominell area ledare | 0.25 mm² |
Partmärkning | Färg |
Skärmningselement | Per två |
Färg yttre mantel | Blå |
Kategori | 6 |
Diameter ledare | 0.56 mm |
Kabelns parvisa skärm | Folie |
Kabelns gemensamma skärm | Ingen |
Kategori ledare | Klass 1 = Entrådig |
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering | 0 till 50 °C |
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -20 till 60 °C |
Antal tvinnade kablar | 4 |
---|---|
Antal ledare/kärnor | 8 |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Halogenfri (IEC 60754-2) | Ja |
Röktäthet enligt EN IEC 61034-2 | Ja |
Ytterdiameter (ca) | 7.6 mm |
NVP-värde | 76 % |
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404 | Nej |
Ledaryta | Blank |
Kabeln längsvattentät | Nej |
Kabeln tvärvattentät | Nej |
Brandklass (EN13501-6) | Dca |
Rökutveckling (EN 13501-6) | s2 |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | d2 |
Syrahalt (EN 13501-6) | a1 |
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation | 30.4 mm |
Specifikation kärnisolering | PE (polyeten) |
Specifikation material yttre mantel | PE (polyeten) |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.