Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Kabel (00-05, 48-49)
  3. 49 - Data-/bus-/optokabel
  4. Datakabel
  5. Kat 6A
  6. Skärmad kat 6A

Skärmad kat 6A Skärmad kat 6A (52 artiklar)

Skärmad kat 6A
Skärmad kat 6A
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
 Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Varumärke 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Lagervara Butik help 
Lista 
Serie 
Byggvarubedömningen 
SundaHus 
Färg yttre mantel 
Visa fler filter (15)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 52 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Kat 6A F/FTP slim HF RIB X200
Gigamedia
Kat 6A F/FTP slim HF RIB X200

Artikelnr:4902127

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PSHFU200

Artikelnr:4902127

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PSHFU200

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  200  , Multi   200 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kat 6A F/FTP slim HF RIB X200

Gigamedia

Kat 6A F/FTP slim HF RIB X200

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN T500
Schneider Electric
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN T500

Artikelnr:4933715

Tillv.art.nr:VDICD13X218

Artikelnr:4933715

Tillv.art.nr:VDICD13X218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN T500

Schneider Electric

KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN T500

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ T500
Schneider Electric
KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ T500

Artikelnr:4933795

Tillv.art.nr:VDICD64X218

Artikelnr:4933795

Tillv.art.nr:VDICD64X218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ T500

Schneider Electric

KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ T500

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN KAP
Schneider Electric
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN KAP

Artikelnr:4933710

Tillv.art.nr:VDICD13X218-KAP

Artikelnr:4933710

Tillv.art.nr:VDICD13X218-KAP

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN KAP

Schneider Electric

KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN KAP

Gå till kundvagnen
KAT 7A S/FTP 4P DCA BLÅ T500
Schneider Electric
KAT 7A S/FTP 4P DCA BLÅ T500

Artikelnr:4933935

Tillv.art.nr:VDICD658218

Artikelnr:4933935

Tillv.art.nr:VDICD658218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 7A S/FTP 4P DCA BLÅ T500

Schneider Electric

KAT 7A S/FTP 4P DCA BLÅ T500

Gå till kundvagnen
CAT6A U/FTPHF VIT T305
Gigamedia
CAT6A U/FTPHF VIT T305

Artikelnr:4934693

Tillv.art.nr:GGM C6AF4ZHT3

Artikelnr:4934693

Tillv.art.nr:GGM C6AF4ZHT3

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  305  , Multi   305 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
CAT6A U/FTPHF VIT T305

Gigamedia

CAT6A U/FTPHF VIT T305

Gå till kundvagnen
KAT6A utomhus U/FTP svart T305
Gigamedia
KAT6A utomhus U/FTP svart T305

Artikelnr:4902063

Tillv.art.nr:GGM C6AUF4PPET3

Artikelnr:4902063

Tillv.art.nr:GGM C6AUF4PPET3

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  305  , Multi   305 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT6A utomhus U/FTP svart T305

Gigamedia

KAT6A utomhus U/FTP svart T305

Gå till kundvagnen
Kat 6A F/FTP slim HF T500
Gigamedia
Kat 6A F/FTP slim HF T500

Artikelnr:4902125

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PSHFT5

Artikelnr:4902125

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PSHFT5

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kat 6A F/FTP slim HF T500

Gigamedia

Kat 6A F/FTP slim HF T500

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ KAP
Schneider Electric
KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ KAP

Artikelnr:4933790

Tillv.art.nr:VDICD64X218-KAP

Artikelnr:4933790

Tillv.art.nr:VDICD64X218-KAP

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ KAP

Schneider Electric

KAT 6A F/FTP 4P DCA BLÅ KAP

Gå till kundvagnen
KABEL KAT6A U/FTP VIT HF
Gigamedia
KABEL KAT6A U/FTP VIT HF

Artikelnr:4934690

Tillv.art.nr:GGM C6AF4PZHT5CUT

Artikelnr:4934690

Tillv.art.nr:GGM C6AF4PZHT5CUT

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
KABEL KAT6A U/FTP VIT HF

Gigamedia

KABEL KAT6A U/FTP VIT HF

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/FTPMX 4P CCA BLÅ T500
Schneider Electric
KAT 6A F/FTPMX 4P CCA BLÅ T500

Artikelnr:4933855

Tillv.art.nr:VDICC68X218

Artikelnr:4933855

Tillv.art.nr:VDICC68X218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/FTPMX 4P CCA BLÅ T500

Schneider Electric

KAT 6A F/FTPMX 4P CCA BLÅ T500

Gå till kundvagnen
KAT 6 F/UTP 4P DCA GRÖN T500
Schneider Electric
KAT 6 F/UTP 4P DCA GRÖN T500

Artikelnr:4933605

Tillv.art.nr:VDICD136218

Artikelnr:4933605

Tillv.art.nr:VDICD136218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6 F/UTP 4P DCA GRÖN T500

Schneider Electric

KAT 6 F/UTP 4P DCA GRÖN T500

Gå till kundvagnen
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ T500
Schneider Electric
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ T500

Artikelnr:4933655

Tillv.art.nr:VDICD62X218

Artikelnr:4933655

Tillv.art.nr:VDICD62X218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ T500

Schneider Electric

KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ T500

Gå till kundvagnen
Kat 6A U/FTP LSZH sia Dca T500
Gigamedia
Kat 6A U/FTP LSZH sia Dca T500

Artikelnr:4902155

Tillv.art.nr:GGM C6AUF2X4HFT5

Artikelnr:4902155

Tillv.art.nr:GGM C6AUF2X4HFT5

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kat 6A U/FTP LSZH sia Dca T500

Gigamedia

Kat 6A U/FTP LSZH sia Dca T500

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL KAP
Schneider Electric
KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL KAP

Artikelnr:4933830

Tillv.art.nr:VDICD68X218-KAP

Artikelnr:4933830

Tillv.art.nr:VDICD68X218-KAP

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL KAP

Schneider Electric

KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL KAP

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL T500
Schneider Electric
KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL T500

Artikelnr:4933835

Tillv.art.nr:VDICD68X218

Artikelnr:4933835

Tillv.art.nr:VDICD68X218

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL T500

Schneider Electric

KAT 6A F/FTPMX 4P DCA BL T500

Gå till kundvagnen
Kat 6A U/FTP LSZH Dca vit T500
Gigamedia
Kat 6A U/FTP LSZH Dca vit T500

Artikelnr:4902145

Tillv.art.nr:GGM C6AUF4PHFT5

Artikelnr:4902145

Tillv.art.nr:GGM C6AUF4PHFT5

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kat 6A U/FTP LSZH Dca vit T500

Gigamedia

Kat 6A U/FTP LSZH Dca vit T500

Gå till kundvagnen
Kabel kat 6A F/FTP blå HF T500
Gigamedia
Kabel kat 6A F/FTP blå HF T500

Artikelnr:4935295

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PDBET5

Artikelnr:4935295

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PDBET5

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Trumma/Rulle
500 m

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
Kabel kat 6A F/FTP blå HF T500

Gigamedia

Kabel kat 6A F/FTP blå HF T500

Gå till kundvagnen
Kabel F/UTP C6A T500
Elko
Kabel F/UTP C6A T500

Artikelnr:4932045

Tillv.art.nr:EKO01745

Artikelnr:4932045

Tillv.art.nr:EKO01745

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
3000 m
1 Trumma/Rulle
500 m

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  500  , Multi   500 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kabel F/UTP C6A T500

Elko

Kabel F/UTP C6A T500

Gå till kundvagnen
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ KAP
Schneider Electric
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ KAP

Artikelnr:4933650

Tillv.art.nr:VDICD62X218-KAP

Artikelnr:4933650

Tillv.art.nr:VDICD62X218-KAP

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ KAP

Schneider Electric

KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ KAP

Gå till kundvagnen
KAT6A utomhus U/FTP svart
Gigamedia
KAT6A utomhus U/FTP svart

Artikelnr:4902060

Tillv.art.nr:GGM C6AUF4PPECUT

Artikelnr:4902060

Tillv.art.nr:GGM C6AUF4PPECUT

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
KAT6A utomhus U/FTP svart

Gigamedia

KAT6A utomhus U/FTP svart

Gå till kundvagnen
Kat 6A F/FTP LSOH-FR Cca
Gigamedia
Kat 6A F/FTP LSOH-FR Cca

Artikelnr:4934390

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PFRCUT

Artikelnr:4934390

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PFRCUT

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kat 6A F/FTP LSOH-FR Cca

Gigamedia

Kat 6A F/FTP LSOH-FR Cca

Gå till kundvagnen
Kat 6A F/FTP slim HF Cca X200
Gigamedia
Kat 6A F/FTP slim HF Cca X200

Artikelnr:4902137

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PSFRU200

Artikelnr:4902137

Tillv.art.nr:GGM C6AFF4PSFRU200

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  200  , Multi   200 

Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

check Artikeln lades till i kundvagnen
Kat 6A F/FTP slim HF Cca X200

Gigamedia

Kat 6A F/FTP slim HF Cca X200

Gå till kundvagnen
KAT 6A F/UTP 2X4P DCA GRÖ T500
Schneider Electric
KAT 6A F/UTP 2X4P DCA GRÖ T500

Artikelnr:4933725

Tillv.art.nr:VDICD13X228

Artikelnr:4933725

Tillv.art.nr:VDICD13X228

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ

