PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Kablar enligt denna standard är halogenfria och flamskyddade. Vid eventuell brand avges endast rök fri från korrosiva gaser och med låg röktäthet. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt i mark. Vid plöjning ska försiktighet iakttagas.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Längd
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Vikt
Blymantling
Biledare
Märkspänning U
Färg yttre mantel
Ledarform
Diameter ledare
Material ledare
Material yttre mantel
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Antal extraledare
Färg mantling kärna
Märkspänning U0
Skärm
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Bredd kabel (ca)
Höjd kabel (ca)
Max. tillåten temperatur ledare
Skyddsbarriär
Ytterdiameter (ca)
Med skyddsledare
Med gnagarskydd
Ledaryta
Kabeln tvärvattentät
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation kärnisolering
Specifikation material yttre mantel
Kabelgeometri
Resistans ledare vid 20°C
Identifiering/kodning färg kärna
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som installationskabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Certifierad som flygplatsbelysningskabel
Max. draghållfasthet under installationen
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Antal trådar
Diameter tråd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum