PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Halogenfri dubbelmantlad kat6 U/UTP utomhuskabel. Inomhus tas den yttre PE-manteln bort med inbakad rivtråd. 305m trumma
Oskärmad nätverkskabel kat 6 U/UTP med kryss för inom och utomhusbruk, AWG 23. Kabeln är svart och tål UV-ljus och vatten. Den har en inre halogenfri mantel och en yttermantel av PE. Vid inomhusförläggning längre än 5 m ska yttermanteln avlägsnas för att kabeln inte skall sprida brand. Detta görs enkelt med en inbäddad rivtråd. Uppfyller och överträffar standarderna: ANSI/TIA-568.2-D ; ISO/IEC11801 ; EN50173 ; IEC 61156-5 ; EN50288-6-1. Länkklass: E, 250 MHz. Ytterdiameter: 7,3 mm (6,3 mm utan yttermantel). NVP: 67 %. Brandspridningsklass CPR: Dca om yttermanteln avlägsnas.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Längd
Nominell ledararea
Partmärkning
Vikt
Skärmningselement
Färg yttre mantel
Kategori
Diameter ledare
Material ledare
Kabelns parvisa skärm
Kabelns gemensamma skärm
Material yttre mantel
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Antal tvinnade kablar
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Tvistning
Ytterdiameter (ca)
NVP-värde
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Storlek (AWG)
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation material yttre mantel
Kabelgeometri
Lämplig som telefonkabel
Lämplig som datakabel
Lämplig som signalkabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Godkänd typ av markförläggning
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum