PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Oskärmad kat 6 kabel Cca med extra PE-mantel och svällband. UV-tålig. Utomhusförläggning i eller ovan mark. Trumma 305m.
"""Dubbelmantlad nätverkskabel kat 6 U/UTP, för utomhusbruk. Svart yttermantel av PE gör att kabeln tål både UV-ljus och vatten. Innermantel av halogenfri plast möjliggör inomhusförläggning om PE-manteln avlägsnas. Mellan mantlarna finns en svälltejp som tätar vid skada på yttermanteln, vilket gör kabeln lämplig för markförläggning i rör. Perfekt vid kabeldragning i kanalisation mellan byggnader eller till laddstolpar. Finns i kapad längd eller på trumma 305 m.
OBS! Vid dragning i vattenfyllda rör måste kabeländen tätas för att undvika vatteninträngning i kabelns kärna.
- Standarder: ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5 och ANSI/TIA-568.2-D
- Protokoll: IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T, IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Minsta böjningsradie: 8x kabeldiameter vid inst, 4x kabeldiameter i drift
- Max dragkraft: 110 N
- Temperatur: 0 °C till +50 °C vid inst, -20 °C till +60 °C i drift
- Tråddiameter: AWG23
- NVP: 67 %
- Innermantel: gul LSZH, Ø 6 mm
- Yttermantel: svart PE, Ø 8,2 mm
- Brandspridningsklass, CPR: Cca-s1a, d1, a1 (om yttermanteln avlägsnas)"""
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Kabeltyp
Biledare
Färg yttre mantel
Kategori
Diameter ledare
Material ledare
Kabelns parvisa skärm
Kabelns gemensamma skärm
Material yttre mantel
Karakteristisk impedans
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Skyddsmantling
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Tvistning
Med gnagarskydd
NVP-värde
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Storlek (AWG)
Specifikation kärnisolering
Specifikation material yttre mantel
Kabelgeometri
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som telefonkabel
Lämplig som datakabel
Lämplig som signalkabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Godkänd typ av markförläggning
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R)
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A)
Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B)
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C)
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D)
Halogenfri (IEC 60754-1)
Halogenfri (IEC 60754-3)
Antal mantellager
Med slitssnöre
Lämplig som larmkabel
Duplex
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum