PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Dubbelskärmad tunn vit halogenfri nätverkskabel kat 6A F/FTP, AWG23. Separationsklass D. CPR: Dca. Trumma i box RIB 200m
Dubbelskrmad tunn vit halogenfri nätverkskabel kat 6A F/FTP, AWG23. Separationsklass D. CPR: Dca. Trumma i box RIB 200m
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd
Material kärnisolering
Partmärkning
Skärmningselement
Färg yttre mantel
Kategori
Material ledare
Kabelns parvisa skärm
Kabelns gemensamma skärm
Material yttre mantel
Kategori ledare
Antal tvinnade kablar
Skyddsmantling
Antal ledare/kärnor
Lämplig för markförläggning
Halogenfri (IEC 60754-2)
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Tvistning
NVP-värde
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Kabeln längsvattentät
Kabeln tvärvattentät
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Storlek (AWG)
Specifikation kärnisolering
Specifikation material yttre mantel
Material armering/ förstärkning
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som telefonkabel
Lämplig som datakabel
Lämplig som signalkabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Segregationsklass (EN 50174-2)
Godkänd typ av markförläggning
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH