ARM ZEBRA LED 22W 3K

Main media
ICONICON

Zebra SLIM LED underskåpsarmatur 1200mm 22W 3000K.

 
 

Produktbeskrivning

Zebras underskåpsarmatur Slim är en smidig och tunn armatur med opal kupa. Bygger endast 1,7cm i framkant och 2,4cm i bakkant och har en färgtemperatur på 3000k och ger ett mycket bra ljus. Snabbkopplingsplint monterat i armaturen vilket ger ett enkelt montage både vid nyinstallation och vid ROT installation. Finns i två utförande 11W samt i 22W. Omgivningstemperatur: -30°+30°.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

179-PROD-166

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111528

Serie

Slim

Antal vid FP

1

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-07-04

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

80 mm

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Drivdon

Elektroniskt drivdon

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Längd

1198 mm

Höjd/Djup

26 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

22 W

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

60000 h

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-20 till 30 °C

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

C

Lämplig för takmontering

Ja

Effektfaktor

0.95

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

2229 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st