Tak/Vägg ND-L 3K Vit

Main media

NovoDisc Large universalarmatur 1500lm Vit/opal PC. IP44 Klass II. 3000K. 240V.

 
 

Produktbeskrivning

Tak-eller väggmonterad klassisk cirkulär energibesparingsarmatur. Stomme och skärm i vit/opal PC. Ø = 340mm, H = 100mm. Vikbar LED-modulplatta som kan bytas verktygslöst. LED-modul i energiklass A+ som ger 1500 armaturlumen. Armaturen kan med fördel användas som slavarmatur styrd av NovoDisc armatur med Sensor. Ljusnivå för grundljus / dynamisk lysstyrning är 15% (eller dimmad nivå - använd strömställare). 3000 Kelvin, IP44, klass II. Livslängd min. 50.000t L70.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
  • 40 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

NovoDisc L Hv

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

Serie

Novodisc

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-09

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Diameter (yttermått)

340 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Lämplig för lampeffekt

14 W

Rasterutförande

Ingen

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Med ljussensor

Nej

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Antal poler

3

Höjd/Djup

100 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Lämplig för rampmontage

Nej

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK10

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Övertäckning med isolering

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Nej

Drivdon ingår

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Nej

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

14 W

Ljusfärg

Vit

Med lufthål

Nej

Konstant ljusflöde (CLO)

Nej

Med stöd för IFTTT

Nej

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

150000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM4

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

-20 till 40 °C

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)

750 °C - 30 s

Dimning 0-10 V

Nej

Dimning 1-10 V

Nej

Dimning DALI

Nej

Dimning DMX

Nej

Dimning potentiometer (integrerad)

Nej

Dimning tillverkarspecifik

Nej

Dimning nätspänningsmodulering

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Nej

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Dimning programmerbar

Nej

Dimning RF

Nej

Dimning med touch

Nej

Dimning Zigbee

Nej

Dimning med tryckknapp

Nej

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Dimning DSI

Nej

Styrning via Bluetooth

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

71

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

42

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)

0.9 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

0.85 %

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)

0.78 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)

0.85 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

0.8 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)

0.73 %

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Nej

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Ja

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Övrigt

Effektfaktor

0.9

Ljusutbyte

114 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

1600 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st