Plafond Nord 13W/18W Switch

Main media
ICON

Plafond Nord 13W/18W. Färgtemp/Lumen: 3000K/1490lm, 3500K/1560lm, 4000K/1560lm. IP54.

 
 

Produktbeskrivning

Ekodesignad och lågbyggande plafond med verktygslöst byte av LED-modul och drivdon. Armaturen har
två valbara effektlägen (13W/18W) samt DIP-switch för justerbar färgtemperatur (3000K/3500K/4000K).
Lättinstallerad med snabbplint, skruvhål för apparat-/takdosa och kabelgenomföringar från tre håll.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

ZPL1318

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111544

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-10-01

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Diameter (yttermått)

320 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för väggmontering

Ja

Lämplig för pendelupphängning

Nej

Höjd/Djup

55 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (utbytbar)

Kapslingsklass (IP) framsida

IP44

Lämplig för rampmontage

Nej

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Symmetrisk

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK02

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

Lämplig för inbyggt/infällt montage

Nej

Drivdon ingår

Ja

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)

Nej

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

>80° (extremt bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 till 4000 K

Max. systemeffekt

18 W

Ljusfärg

Vit

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C

100000 h

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

55

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

33

Färg på ljus justerbar

Lägen

Justering ljusflöde

Lägen

Utbytbart drivdon

Ja

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

D

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Lackerad

Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C)

Ja

Ljusutbyte

115 till 120 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

1495 till 2100 lm

Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)

35

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st