Elradiator 500W 230V OTJ4T 05

Main media

Produktbeskrivning

Zebra elradiator med topputsläpp. Dubbelisolerad, IP 24. 40cm hög. 500W, 230-240V. Färg vit, RAL 9016. Levereras med styrenhet med timer, veckoprogram och adaptiv uppvärmning. Välj mellan fast installation eller vägguttag.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Elradiator (nätansluten)

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Färg

Vit

Bredd

527 mm

Höjd

400 mm

Djup

90 mm

Vikt

3.7 kg

Med tidsbrytare/timer

Ja

Uppvärmningseffekt

500 W

Lämplig för bussanslutning

Nej

Digital indikering

Ja

Material värmeelement

Stål

Med närvarodetektor

Nej

Monteringsriktning

Horisontell

Matningsspänning

230 V

Kapslingsklass (IP)

IP24

Med dekorativ yta

Nej

Placering reglerpanel

Översida

Kan styras via app

Nej

Känner av öppet fönster

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

OTJ4T 05 500W 230V Zebra

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

85

UNSPSC

40101801

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-01-25

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st