Utförsäljning

N1XV-R 5G10

Main media

Produktbeskrivning

För fast förläggning, inom- och utomhus,
i rör samt i mark, dock inte i explosionsfarliga rum.

Tekniska specifikationer

Kraftkabel < 1 kV, för fast installation

Nominell ledararea

10 mm²

Material kärnisolering

Övrigt

Partmärkning

Färg

Blymantling

Nej

Biledare

Nej

Färg yttre mantel

Svart

Ledarform

Rund

Material ledare

Koppar

Material yttre mantel

PVC (polyvinylklorid)

Kategori ledare

Klass 2 = Mångtrådig

Antal extraledare

0

Skärm

Nej

Antal ledare/kärnor

5

Halogenfri (IEC 60754-2)

Nej

Max. tillåten temperatur ledare

90 °C

Ytterdiameter (ca)

20 mm

Med skyddsledare

Ja

Ledaryta

Blank

Brandklass (EN13501-6)

Eca

Rökutveckling (EN 13501-6)

Ingen

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

Ingen

Syrahalt (EN 13501-6)

Ingen

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Kabelgeometri

Rund

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Kopparkabel 1 kV

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

00

UNSPSC

26121600

Serie

N1XV-U/R

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2021-12-09

Välj kvantitet
m
Min: 1 m | Multipel: 1 m
Min: 1 m | Multipel: 1 m