Utförsäljning

VÄXELRIKTARE 5,0 KW

Main media

Produktbeskrivning

Solar Edge 3-fas växelriktare är små, väger lite och är lätta att installera. Dessutom har de hög verkningsgrad: maxeffekt 98%. Växelriktarna kan lätt kan uppkopplas till internet via Ethernet eller trådlös anslutning via app. DC-opitmerare måste köpas till. Lämplig för både inom- och utomhusinstallation. 12 års produktgaranti.
Maximal DC-inmatning 950V.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 20 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

27

UNSPSC

39121400

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Växelriktare (DC/AC)

Bredd

315 mm

Höjd

540 mm

Djup

191 mm

Vikt

18.7 kg

Med transformator

Nej

Display

Ingen

Ethernet

Ja

Euro-verkningsgrad

97.3 %

Max. DC- ingångskapacitet

6750 W

Nätövervakning

3-fas

Kapslingsklass (IP)

IP65

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st