Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information


SYSTEMUNDERHÅLL

Lördag 21 maj kl. 13:00-06:00 genomför vi systemunderhåll i vår fakturahistorik. Du kan söka i fakturahistoriken men ej ladda hem PDF-filen.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Kampanjer och utförsäljning
  3. Garo laddboxar
Toppbanner_SIS_1200x200_GARO.png

Garo laddboxar (5 artiklar)

Garo laddboxar
Garo laddboxar
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Lista 
Visa fler filter (10)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 5 av 5 Resultat
Visa:  
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

LADDBOX GLB T2FC 22kW M W
Garo E-Mobility
LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

Artikelnr:2449182

Tillv.art.nr:353580

Artikelnr:2449182

Tillv.art.nr:353580

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo E-Mobility

LADDBOX GLB T2FC 22kW M W

Gå till kundvagnen
LADDBOX GLB T2EV 22kW M W
Garo E-Mobility
LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

Artikelnr:2449183

Tillv.art.nr:353581

Artikelnr:2449183

Tillv.art.nr:353581

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo E-Mobility

LADDBOX GLB T2EV 22kW M W

Gå till kundvagnen
LADDBOX GLB T2FC 22kW M
Garo E-Mobility
LADDBOX GLB T2FC 22kW M

Artikelnr:2449137

Tillv.art.nr:353409

Artikelnr:2449137

Tillv.art.nr:353409

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo E-Mobility

LADDBOX GLB T2FC 22kW M

Gå till kundvagnen
LADDBOX GLB T2EV 22kW M
Garo E-Mobility
LADDBOX GLB T2EV 22kW M

Artikelnr:2449139

Tillv.art.nr:353411

Artikelnr:2449139

Tillv.art.nr:353411

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo E-Mobility

LADDBOX GLB T2EV 22kW M

Gå till kundvagnen
LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A
Garo E-Mobility
LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

Artikelnr:2449135

Tillv.art.nr:353406

Artikelnr:2449135

Tillv.art.nr:353406

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
8 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo E-Mobility

LADDBOX GLB T2EV 7,4kW M A

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 5 av 5 Resultat
Visa:  
Välj minst 2 artiklar för att jämföra Jämför 2 artiklar Jämför 3 artiklar 
 Endast tre artiklar åt gången är tillåtet.
Rensa alla

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Elnät & infrastruktur
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2022 Rexel
Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

Ett Rexelföretag
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.