Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information


SYSTEMUNDERHÅLL

Lördag 21 maj kl. 13:00-06:00 genomför vi systemunderhåll i vår fakturahistorik. Du kan söka i fakturahistoriken men ej ladda hem PDF-filen.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Kampanjer och utförsäljning
  3. Kampanj maj
Copy 1 - Landningssida - 1200x200.jpg

Kampanj maj (18 artiklar)

Kampanj maj
Kampanj maj
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Bedömningar 
Visa fler filter (32)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 18 av 18 Resultat
Visa:  
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

UNI BORR 5,5MM BITSFÄSTE
Bizline
UNI BORR 5,5MM BITSFÄSTE

Artikelnr:1603650

Tillv.art.nr:BIZ 700752

Artikelnr:1603650

Tillv.art.nr:BIZ 700752

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

UNI BORR 5,5MM BITSFÄSTE

Gå till kundvagnen
FLÄKT INTELLIVENT P VIT
Fresh
FLÄKT INTELLIVENT P VIT

Artikelnr:9302543

Tillv.art.nr:197302

Artikelnr:9302543

Tillv.art.nr:197302

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
6 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Fresh

FLÄKT INTELLIVENT P VIT

Gå till kundvagnen
Panel 36W Opal Switch
Zebra
Panel 36W Opal Switch

Artikelnr:7018829

Tillv.art.nr:ZP340S

Artikelnr:7018829

Tillv.art.nr:ZP340S

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Panel 36W Opal Switch

Gå till kundvagnen
HAMMARBORR SDS+ XTREME 5,5X110
Bizline
HAMMARBORR SDS+ XTREME 5,5X110

Artikelnr:1604658

Tillv.art.nr:BIZ 700657

Artikelnr:1604658

Tillv.art.nr:BIZ 700657

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

HAMMARBORR SDS+ XTREME 5,5X110

Gå till kundvagnen
Panel 27W Opal Switch
Zebra
Panel 27W Opal Switch

Artikelnr:7018828

Tillv.art.nr:ZP330S

Artikelnr:7018828

Tillv.art.nr:ZP330S

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Zebra

Panel 27W Opal Switch

Gå till kundvagnen
BATTERI Max Plus AA/E91 BP8
Energizer
BATTERI Max Plus AA/E91 BP8

Artikelnr:5300330

Tillv.art.nr:7638900423297

Artikelnr:5300330

Tillv.art.nr:7638900423297

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Blisterförpackning
8 fp

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Energizer

BATTERI Max Plus AA/E91 BP8

Gå till kundvagnen
Downl Junistar Lux Vit 2700K
SG Armaturen
Downl Junistar Lux Vit 2700K

Artikelnr:7473101

Tillv.art.nr:902500

Artikelnr:7473101

Tillv.art.nr:902500

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
480 st
1 Låda
20 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

SG Armaturen

Downl Junistar Lux Vit 2700K

Gå till kundvagnen
Arm Kajsa L0603 /830
Exaktor
Arm Kajsa L0603 /830

Artikelnr:7016261

Tillv.art.nr:2641/830

Artikelnr:7016261

Tillv.art.nr:2641/830

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
54 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Exaktor

Arm Kajsa L0603 /830

Gå till kundvagnen
Spänningsprovare Elma 2700X
Elma Instruments
Spänningsprovare Elma 2700X

Artikelnr:4202603

Tillv.art.nr:5706445140411

Artikelnr:4202603

Tillv.art.nr:5706445140411

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Elma Instruments

Spänningsprovare Elma 2700X

Gå till kundvagnen
IndArm IP65 40S/840 PSU TW3
Philips
IndArm IP65 40S/840 PSU TW3

Artikelnr:7215203

Tillv.art.nr:910505100047

Artikelnr:7215203

Tillv.art.nr:910505100047

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
99 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Philips

IndArm IP65 40S/840 PSU TW3

Gå till kundvagnen
Stativfläkt 40 cm
Nedis
Stativfläkt 40 cm

Artikelnr:9440035

Tillv.art.nr:FNST10CWT40

Artikelnr:9440035

Tillv.art.nr:FNST10CWT40

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Stativfläkt 40 cm

Gå till kundvagnen
Arm Kajsa L0603 /840
Exaktor
Arm Kajsa L0603 /840

Artikelnr:7016262

Tillv.art.nr:2641/840

Artikelnr:7016262

Tillv.art.nr:2641/840

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
54 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Exaktor

Arm Kajsa L0603 /840

Gå till kundvagnen
Bordsfläkt 30 cm
Nedis
Bordsfläkt 30 cm

Artikelnr:9440033

Tillv.art.nr:FNTB10CWT30

Artikelnr:9440033

Tillv.art.nr:FNTB10CWT30

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Bordsfläkt 30 cm

Gå till kundvagnen
Luftkonditionering 9000BTU
Nedis
Luftkonditionering 9000BTU

Artikelnr:9440058

Tillv.art.nr:WIFIACMB1WT9

Artikelnr:9440058

Tillv.art.nr:WIFIACMB1WT9

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Luftkonditionering 9000BTU

Gå till kundvagnen
Luftkylare portabel 5L
Nedis
Luftkylare portabel 5L

Artikelnr:9440059

Tillv.art.nr:COOL116CWT

Artikelnr:9440059

Tillv.art.nr:COOL116CWT

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Luftkylare portabel 5L

Gå till kundvagnen
Partycooler
Nedis
Partycooler

Artikelnr:9100002

Tillv.art.nr:KAPC100SS

Artikelnr:9100002

Tillv.art.nr:KAPC100SS

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Partycooler

Gå till kundvagnen
Tornfläkt
Nedis
Tornfläkt

Artikelnr:9440056

Tillv.art.nr:FNTR13CWT40

Artikelnr:9440056

Tillv.art.nr:FNTR13CWT40

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Tornfläkt

Gå till kundvagnen
Luftkonditionering 7000BTU
Nedis
Luftkonditionering 7000BTU

Artikelnr:9440057

Tillv.art.nr:WIFIACMB1WT7

Artikelnr:9440057

Tillv.art.nr:WIFIACMB1WT7

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Nedis

Luftkonditionering 7000BTU

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 18 av 18 Resultat
Visa:  