Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
GARO
INTAGSENHET M-TAVLA N14
Artikelnr: 2200498
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
HUVUDBR 4:DE POL 63A HBS
Artikelnr: 2142029
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP INF 25A 1PL
Artikelnr: 2270000
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP INF 25A FALURÖD
Artikelnr: 2270001
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP INF 25A 2PL
Artikelnr: 2270002
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP INF 63A 1PL
Artikelnr: 2270003
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP INF 25A FALURÖD
Artikelnr: 2270005
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP INF 25A 1PL
Artikelnr: 2270004
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP UPL 25A APL
Artikelnr: 2270010
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP UPL 25A FALURÖD
Artikelnr: 2270011
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP UPL 63A 1 PL
Artikelnr: 2270013
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MATÄRSKÅP INF 63A APL
Artikelnr: 2270006
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP UPL 25A 2PL
Artikelnr: 2270012
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP FARM 25A 1PL
Artikelnr: 2270014
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP STP FALURÖD
Artikelnr: 2270016
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
MÄTARSKÅP STP 25A
Artikelnr: 2270015
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | HB 340 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 21 |
UNSPSC | 39121116 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Lastfrånskiljare (svagström) | |
Bredd | 50 mm |
Höjd | 85 mm |
Djup | 61 mm |
Nominell effekt vid AC-3, 400 V | 0 kW |
Antal slutande hjälpkontakter | 0 |
Antal öppnande hjälpkontakter | 0 |
Nominell kontinuerlig ström Iu | 40 A |
Antal poler | 3 |
Nominell driftspänning | 230 till 690 V |
Villkorad nominell kortslutningsström Iq | 50 kA |
Bredd i antal modulmellanrum | 3 |
Skyddsklass (IP) framsida | IP20 |
Antal växlande hjälpkontakter | 2 |
Antal omkopplare | 0 |
Kan spärras/låsas | Ja |
Integrerad motordrift | Nej |
Huvudströmkretsens anslutningssätt | Skruvanslutning |
Utförande som nödstoppsinstallation | Nej |
---|---|
Typ av kontrollelement | Vippa |
Utförande som huvudbrytare | Ja |
Utförande som säkerhetsbrytare | Nej |
Utförande som service-/reparationsbrytare | Ja |
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V | 15 kW |
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw | 1.7 kA |
Färg på manöverelement | Vit |
Lämplig för golvmontering | Nej |
Lämplig för fyrhåls frontmontage | Nej |
Lämplig för centralt frontmontage | Nej |
Lämplig för inbyggnad i fördelningar | Nej |
Lämplig för mellanmontage | Nej |
Max. märkdriftspänning Ue vid AC | 690 V |
Motordrift valbar | Nej |
Spänningsutlösare valbar | Nej |
Apparatbyggsätt | Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik |
Märkström vid AC-21, 400 V | 63 A |
Omkopplingseffekt vid 400 V | 0 kW |
Version med omkastad omkopplare | Nej |
Märkström vid AC-23, 400 V | 25 A |
Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
Med förmonterat kablage | Nej |
GARO
HUVUDBRYTARE
Artikelnr: 2142856
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
HUVUDBRYTARE M KABEL
Artikelnr: 2142853
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
HUVUDBR 2M 40A 3P HBS
Artikelnr: 2142039
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.