Easy9-serien är konstruerad för att enkelt passa olika applikationer och projekttyper. Från säkerhetsindikatorer och designfunktioner till robust kortslutningsskydd erbjuder den tillförlitlighet för dina installationer och flexibilitet för att matcha dina behov. Med Easy9 jordfelsbrytare får du optimalt skydd mot brandrisker och personskydd mot elchock vid direkt eller indirekt kontakt. Den har en känslighet på 30mA och är klass A. Denna enhet är lämplig för frånskiljning och gör det säkert att arbete efter jordfelsbrytaren och då i kombination med hänglåsmodul. Den är kompatibel med standard IEC/EN 61008-1 och IEC/EN 61008-2-1 och den har en nominell villkorlig kortslutningsström på 10kA. Ui-märkspänningen är 500VAC och Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Denna normenhet kan enheten monteras på DIN-skena och dess bredd i 9 mm stigningar är 4, dvs 2 normmoduler. Skyddsklassen är IP20 och IP40 monterad i en normkapsling. Drifttemperaturen är från -5°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Spänningstyp
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Nominell isolationsspänning
Antal poler
Nominell felström
Läckströmstyp
Selektivt skydd
Överspänningsströmkapacitet
Föroreningsgrad
Bredd i antal modulmellanrum
Korttidsfördröjd utlösning
RAL-nummer (liknande)
Explosionssäker
Förlusteffekt
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Med förreglingsfunktion
Omgivningstemperatur under drift
Tillsatsanordningar möjliga
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Impulsskydd märkspänning Uimp
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
GWP-total (A1-A3)