Denna Acti9 iC60N är en dvärgbrytare för lågspänning, på engelska är benämningen Miniature Circuit Breaker som förkortas MCB. Det är en 2P effektbrytare med 2 skyddade poler, märkström 6A och utlösningskurva C. Den uppfyller både industristandard EN/IEC 60947-2 och bostadsstandard EN/IEC 60898-1. Den nominella brytförmågan vid kortslutning är 10kA vid 380VAC till 415VAC enligt standard EN/IEC 60947-2 och 6000A vid 400VAC enligt standard EN/IEC 60898-1. Denna dvärgbrytare skyddar kretsar mot kortslutning och överbelastningsström. Dess unika VisiTrip-indikator minskar felsökningstiden genom att visa om dvärgbrytaren löst ut för kortslutning och överström. Om brytaren slås ifrån manuellt visas ingen indikering. Den gröna indikeringen, VisiSafe, garanterar den fysiska öppningen av kontakterna för att möjliggöra underhåll nedströms, dvärgbrytaren bör då låsas med A9A26970, E2112541. Det momentana tillslaget oberoende av manuell drift förbättrar dess livslängd. Den har en elektrisk livslängd på upp till 10 000 cykler och en mekanisk livslängd upp till 20 000 cykler. Ui-märkspänningen är 500VAC. Den har energibegränsningsklass 3 (enligt EN/IEC60898-1) och släpper därmed igenom mindre energi vid kortslutning. Den monteras på DIN-skena i fördelningar med normslits. Bredden är 2 normmoduler, 36 mm, färgen är vit (RAL9003) och måtten är (B) 36mm x (H) 91mm x (D) 78,5mm. Vikten är 0,250 kg. Föroreningsgraden är 3 och överspänningskategorin är IV. Enligt standarden IEC 60529- är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i kapsling. Driftstemperaturen är -35°C till 70°C och förvaringstemperaturen är -40°C till 85°C.