PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
S800HV är avsedd för spänningar på 580/1000 V AC. Den S800HV är tillgänglig som 1-, 2- och 3-polig version. Med en bredd på endast 27 mm gör att det blir en utrymmessnål installation. Den nuvarande utbudet täcker märkdriftström intervallet 6-125 A med en max kortslutning brytförmåga (Icu) 4 kA. På grund av den höga märkdriftspänning av 580/1000 V AC tillämpningsområdet brett.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Spänningstyp
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Frekvensområde
Utlösningskarakteristik
Nominell isolationsspänning
Strömbegränsningsklass
Överspänningskategori
Föroreningsgrad
Bredd i antal modulmellanrum
Explosionssäker
Förlusteffekt
Kapslingsklass (IP)
Antal avsäkrade poler
Parallell omkoppling neutralledare
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Omgivningstemperatur under drift
Infällt montage
Tillsatsanordningar möjliga
Antal poler (totalt)
Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V
Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 230 V
Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 230 V
Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V
Impulsskydd märkspänning Uimp
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument