Minibrytare (MCB), Easy9 Pro, 3 P, 40 A, C-kurva, brytförmåga 10000 A enligt EN60898-1
Denna Easy9-produkt är en minibrytare (MCB) . Det är en 3P effektbrytare med 3 skyddade poler och med C-karakteristik, Easy9 är också RoHS- och REACH-kompatibel. Icn-klassad brytförmåga är upp till 10000A vid 240VAC i enlighet med standard EN/IEC 60898-1. Denna minibrytare skyddar kretsen mot kortslutning och överbelastningsström. Easy9 är av typ biconnect vilket innebär att den har anslutning för både fasskena och kablar på ena sidan. Easy9 är avsedd för bostäder och mindre kommersiella byggnader som tex butiker, kontor och liknande byggnader. Den har en elektrisk livslängd på upp till 20000 cykler och en mekanisk livslängd som går upp till 20000 cykler. Ue-driftspänningen är 230VAC, Ui-märkspänningen är 500VAC, Uimps nominella hållfasthet är 4kV och driftsfrekvensen är 50Hz eller 60Hz. Den monteras på DIN-skena i fördelningar med normslits. Färgen är grå (RAL7035) och måtten är (B) 54mm x (H) 81mm x (D) 77,5mm. Vikten är 364 gram. Enligt IEC 60529-standarden är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i normkapsling. Driftstemperaturen är -5°C till 55°C och förvaringstemperaturen är -25°C till 85°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Spänningstyp
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Frekvensområde
Utlösningskarakteristik
Nominell isolationsspänning
Strömbegränsningsklass
Överspänningskategori
Föroreningsgrad
Bredd i antal modulmellanrum
Explosionssäker
Förlusteffekt
Kapslingsklass (IP)
Antal avsäkrade poler
Parallell omkoppling neutralledare
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Omgivningstemperatur under drift
Infällt montage
Tillsatsanordningar möjliga
Antal poler (totalt)
Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V
Impulsskydd märkspänning Uimp
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
GWP-total (A1-A3)