Kompakt och låsbar lastbrytare med vred som är utformad för att erbjuda en pålitlig funktion som huvudbrytare i bostadcentraler, fördelningar och automationsskåp. Brytaren är lättmanövrerad och konstruerad för att underlätta installation och användning.
Uppfyller aktuella IEC och EN standarder och kan enkelt monteras på DIN-skena eller skruvmonteras på en montageplåt.
Kan låsas i frånläge för säkert underhåll och även via modifiering i till läge.
Märkström AC21, AC22, AC23 vid 400/415V AC 80A
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Färg hus/kapsling/stomme
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Material hus/kapsling/stomme
Bredd i antal modulmellanrum
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Ledararea anslutning
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Lämplig för mellanmontage
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Med förmonterat kablage
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme
Lämplig för golvmontering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum