Personskyddsbrytare, Easy9, 3P+N, 16A, C-kurva, 30 mA, klass A, brytförmåga 6000A vid 400 V AC enligt EN61009-2-1
Easy9-serien är konstruerad för att enkelt passa olika applikationer och projekttyper. Från säkerhetsindikatorer och designfunktioner till robust kortslutningsskydd erbjuder den tillförlitlighet för dina installationer och flexibilitet för att matcha dina behov. Denna Easy9 normapparat är en kombinerad jordfelsbrytare och korstslutnings / överströmsskydd (RCBO). Det är en 3P+N personskyddsbrytare med märkström In 16A och C-kurva. Jordfelsskyddsklassen är A-klass med en känslighet på 30mA och jordläckageskyddets tidsfördröjning är momentan. Icn-klassad brytförmåga vid kortslutning är upp till 6000A enligt standard IEC 61009-1. Denna produkt skyddar mot kortslutning, kabelöverbelastning, elektriska stötar genom indirekt kontakt och brandrisker. Denna produkt har en testknapp på frontpanelen och den har också en felutlösningsindikering på frontpanelen genom handtagets position som visar om enheten löst ut av jordfel eller överström / kortslutning. Den har en elektrisk hållfastheten på upp till 10 000 cykler och den mekaniska hållfastheten går upp till 20 000 cykler. Ui-märkspänningen är 400VAC och Uimps nominella hållfasthet är 4kV. Den har skyddsklass IP20 (enligt IEC/EN 60529 standard) och IP40 monterad i normkapsling.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Spänningstyp
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Utlösningskarakteristik
Nominell isolationsspänning
Nominell felström
Läckströmstyp
Strömbegränsningsklass
Bredd i antal modulmellanrum
Förlusteffekt
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal avsäkrade poler
Parallell omkoppling neutralledare
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Med förreglingsfunktion
Omgivningstemperatur under drift
Antal poler (totalt)
Version med skydd mot felutlösning
Impulsskydd märkspänning Uimp
Nominell kortslutningskapacitet lcn (EN 61009-1)
Avbrytskarakteristik
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1