Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
Nollplint Resi9 CX 4x16 mm2
Artikelnr: 2201037
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mont fäste infälld kapsl
Artikelnr: 2200419
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Jordplint med 24 anslutningar
Artikelnr: 2201347
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Täckbrickor, Resi9 CX, Färg RAL9003, 1 Täckbricka á 5 moduler
Artikelnr: 2200882
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Jordplint med 14 anslutningar
Artikelnr: 2201346
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Nollplint med 5 anslutningar
Artikelnr: 2201348
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Nollplint med 14 anslutningar
Artikelnr: 2201349
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Nollplint med 24 anslutningar
Artikelnr: 2201350
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Jordplint med 5 anslutningar
Artikelnr: 2201345
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PLINT SUPPORT 18M(SATS OM 2ST)
Artikelnr: 2288028
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PLINT 4 HÅL
Artikelnr: 2288029
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PLINT 16 HÅL
Artikelnr: 2288031
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PLINT 8 HÅL
Artikelnr: 2288030
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
NYCKELLÅS
Artikelnr: 2288033
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | MIP22312 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 22 |
UNSPSC | 39121301 |
Serie | Resi9 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks |
Normkapsling | |
Monteringsmetod | Infällt montage |
Färg | Vit |
Bredd | 294 mm |
Höjd | 502 mm |
Djup | 98 mm |
RAL-nummer | 9003 |
Med monteringsplåt | Nej |
Inbyggnadsdjup | 80 mm |
Antal rader | 3 |
Typ av betäckning | Dörr/Lucka |
---|---|
EMC-version | Nej |
Utbyggnad möjlig | Nej |
Invändigt djup | 76 mm |
DIN-skena | Ja |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Bredd i antal modulmellanrum | 12 |
Typ av förslutning/stängning | Övrigt |
Kapslingsklass (IP) | IP40 |
Transparent lock/dörr | Nej |
Med lås | Nej |
Utförande lock/kåpa | Sluten |
Jordningsplint | Ja |
Neutralplint | Ja |
Signalöverförande dörr | Ja |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.