Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
ELDON INSTALLATION
DÖRR TILL DB 105
Artikelnr: 2243948
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SKYDDSPLÅT CNP 3301
Artikelnr: 2242560
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | CN 3301 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 22 |
UNSPSC | 39121400 |
Serie | WU |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus D |
Distributionsenhet för Diazed säkringssystem | |
Bredd | 205 mm |
Höjd | 200 mm |
Djup | 78 mm |
---|---|
Med skydd | Ja |
Antal poler | 3 |
Typ av säkringar | D III |
Antal starkströmsgrupper 63 A | 1 |
Monteringsmetod skensystem | Horisontell |
Monteringsmetod diazed-säkringssockel | DIN-skena |
Omkopplingsbar | Ja |
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 1X4 DLL
Artikelnr: 2242512
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 1X3 DLL
Artikelnr: 2242511
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 1X2 DLL
Artikelnr: 2242510
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 2X3 DLL
Artikelnr: 2242514
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 3X6 DLL
Artikelnr: 2242517
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 3X3 DLL
Artikelnr: 2242515
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 1X6 DLL
Artikelnr: 2242513
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 3X2 DIII
Artikelnr: 2242521
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 3X8 DLL
Artikelnr: 2242518
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 3X4 DLL
Artikelnr: 2242516
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL 3X4 DIII
Artikelnr: 2242522
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL MED HB 3X5 DII
Artikelnr: 2242524
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
CENTRAL TOM MED PE-N
Artikelnr: 2242526
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL MED HB 3X3 DII
Artikelnr: 2242523
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
CENTRAL TOM MED PE-N
Artikelnr: 2242527
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELDON INSTALLATION
SÄKRINGSCENTRAL MED HB 3X7 DII
Artikelnr: 2242525
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.