PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Dörr, PrismaSeT XS, transparent och rökfärgad, för både infälld och utvändig kapsling 3x13 moduler
Denna PrismaSeT XS-produkt är en transparent dörr i plast för normkapsling. Den är designad för att passa till en kapsling med 3 x 13 moduler á 18 mm. IP-skyddsgraden med dörr blir IP40. Dörren är gjord av plast och den är rökfärgad. Den är avsedd för ny eller renoverad installation i bostäder och mindre byggnader. Dörren kan installeras på utvändig eller infälld kapsling och monteras som höger eller vänsterhängd. De totala måtten är (B) 302mm x (H) 600mm x (D) 20mm. Dess vikt är 820 g. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C. IK-skyddsgraden är IK09 och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
EMC-version
Material
Kapslingsklass (IP)
Utförande som genomskinlig dörr
Utförande som dörr för lastbrytarförregling
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
GWP-total (A1-A3)