PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Dörr, PrismaSeT XS, transparent med vit ram, för både infälld och utvändig kapsling 3x24 moduler
Denna PrismaSeT XS-produkt är en transparent dörr med metallram för normkapsling. Den är designad för att passa en kapsling med 3 x 24 moduler á 18 mm. IP-skyddsgraden med dörr blir IP40. Dörren är sammansatt av en ram i stål med ett transparent ofärgat glas. Färgen på kanten är vit (RAL 9003). Den är avsedd för ny eller renoverad installation i bostäder och mindre byggnader. Dörren kan installeras på utvändig eller infälld kapsling och monteras som höger eller vänsterhängd. De totala måtten är (B) 550 mm x (H) 600 mm x (D) 20 mm. Dess vikt är 4,460 kg. IK-skyddsgraden är IK09 och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
EMC-version
Material
Kapslingsklass (IP)
Utförande som genomskinlig dörr
Utförande som dörr för lastbrytarförregling
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
GWP-total (A1-A3)