Dörr, PrismaSeT XS, slät metall, vit RAL9003, för både infälld och utvändig kapsling 5x24 moduler
Denna PrismaSeT XS-produkt är en slät dörr för kapsling. Den är designad för att passa till en kapsling med 5 x 24 moduler á 18 mm. IP-skyddsgraden med dörr blir IP40, färgen är vit (RAL 9003) och dörren är gjord av stål. Den är avsedd för ny eller renoverad installation i bostäder och mindre byggnader. Dörren kan installeras på utvändig eller infälld kapsling och monteras som höger eller vänsterhängd. De totala måtten är (B) 550 mm x (H) 900 mm x (D) 20 mm och vikten är 6,770 kg. IK-skyddsgraden är IK09 och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
EMC-version
Material
Kapslingsklass (IP)
Typ av yta
Utförande som genomskinlig dörr
Utförande som dörr för lastbrytarförregling
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
GWP-total (A1-A3)