Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
GARO
NOLLPLINT 7 ANSL BLÅ
Artikelnr: 2178171
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
RATTNYCKEL RN
Artikelnr: 1646612
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
RATTLÅS RT 65
Artikelnr: 1646610
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
TREKANTSNYCKEL PG 51
Artikelnr: 1646614
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
JORDPLINT 7 ANSL GUL/GRÖN
Artikelnr: 2178172
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
TAK-C RYGG/RYGG
Artikelnr: 2200470
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
FÖRBÄTTRINGSFÄRG GRÅ
Artikelnr: 2200474
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
STATIV MMLK
Artikelnr: 2200472
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
VÄGGFÄSTE MMLK
Artikelnr: 2200471
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
U-KLAMMER 22-28
Artikelnr: 2200475
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
U-KLAMMER 34-40
Artikelnr: 2200476
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
KOPPLINGSINSATS
Artikelnr: 2270622
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
KÅPA M DINSKENA 18MOD MMLK-C
Artikelnr: 2201029
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
SÄKRINGSELEMENT D3 1-POL
Artikelnr: 2260422
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
POTENT PLINT PUS
Artikelnr: 2270620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GARO
N + PE-PLINT 3X16+6
Artikelnr: 2270618
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | MMLK-C-S 1-25 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 22 |
UNSPSC | 39121300 |
Serie | MMLK |
Elmätarskåp (utrustat) | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
Färg | Övrigt |
Bredd | 457 mm |
Modell/Utförande | 1 våning |
Höjd | 1460 mm |
Djup | 245 mm |
RAL-nummer | 7016 |
Med monteringsplåt | Nej |
---|---|
Inbyggnadsdjup | 245 mm |
Märkström | 25 A |
Antal fält | 0 |
Inbyggnadshöjd | 1460 mm |
Inbyggnadsbredd | 457 mm |
Material | Stål |
Antal tariffkontrollpaneler | 0 |
Antal fördelningsrader | 1 |
Antal mätarplatser | 1 |
Undre anslutningsutrymme | Med DIN-skenor |
Kapslingsklass (IP) | IP44 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.