Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
Nollskena med 4 anslutningar
Artikelnr: 2200895
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Mont sats gipsvägg Resi9 KV
Artikelnr: 2200896
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
N+ PEskena Resi9 KV 34 ansl
Artikelnr: 2200894
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Täckbrickor, Resi9 KV, Färg RAL9010, 1 Täckbricka á 12 moduler
Artikelnr: 2200898
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Sammanbyggnadssats Resi9 KV
Artikelnr: 2200899
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Dörrlås + nycklar för Resi9 KV
Artikelnr: 2200917
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DIN SKENA
Artikelnr: 5170399
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELRANGERING
Artikelnr: 5170403
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DIN modul för S-One DPM jack
Artikelnr: 5170404
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HÅLLARE FÖR AKTIV UTRUSTNING
Artikelnr: 5170401
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | R9H10978 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 22 |
UNSPSC | 39121301 |
Serie | Resi9 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus C- |
Normkapsling | |
Monteringsmetod | Hålvägg |
Färg | Vit |
Bredd | 330 mm |
Höjd | 710 mm |
Djup | 103.4 mm |
RAL-nummer | 9016 |
Med monteringsplåt | Ja |
Inbyggnadsdjup | 90 mm |
Antal rader | 4 |
Typ av lock/kåpa | Dörr/Lucka |
---|---|
EMC-version | Nej |
Utbyggnad möjlig | Nej |
Invändigt djup | 85 mm |
DIN-skena | Ja |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Bredd i antal modulmellanrum | 12 |
Typ av förslutning/stängning | Övrigt |
Kapslingsklass (IP) | IP30 |
Transparent lock/dörr | Nej |
Med lås | Ja |
Utförande lock/kåpa | Sluten |
Jordningsplint | Ja |
Neutralplint | Ja |
Signalöverförande dörr | Ja |
SCHNEIDER ELECTRIC
Mediakapsl Resi9 inf KV 3 rad
Artikelnr: 2200892
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.