Normkapsling, PrismaSeT XS, infälld med vit dörr och ram i plast, IP40, jord och neutralledarplint, 2x24 moduler
Denna PrismaSeT XS-kapsling är en infälld normkapsling i termoplast där bakstycket är gjord av återvunnen plast. Denna metall- och plastkapsling består av 2 rader med 24 moduler á 18 mm och passar till alla typer av normapparater. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation. Den är försedd med en slät dörr och IP-klassen är IP40 med stängd dörr. Färgen på kapslingen, frontplåten och luckan är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten av inbyggnadslådan avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 2 DIN-skenor som är avtagbara med snabbkoppling som underlättar kabeldragning och underhåll. Kapslingen levereras med plintar för jord och neutralledare. Jordplinten har 24 anslutningar varav 21 med snabbanslutning (3x25mm² + 21x4mm²). Plinten för neutralledare har 42 anslutningar varav 33 med snabbanslutning (3x (3x25mm² + 11x4mm²)). Den kan också bestyckas med ett vertikalt Acti9 VDIS distributionsblock. Den är försedd med 2 märkremsor med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 125A. Klarar avgiven effekt på 81W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 648mm x (H) 510mm x (D) 129mm. Produktens vikt är 11,690 kg. Infällnadslådan är gjord av metall och plast, frontplattan är gjorda av termoplast och dörren är gjord av metall. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 750°C för kapslingen och frontplåten och 850°C för den bakre delen. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Inbyggnadsdjup
Antal rader
Inbyggnadshöjd
Typ av betäckning
Inbyggnadsbredd
EMC-version
Utbyggnad möjlig
Innerdjup
DIN-skena
Plomberbar
Material hus/kapsling/stomme
Med N-skiljebleck
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Typ av dörr
Kapslingsklass (IP)
Transparent lock/dörr
Med lås
Utförande lock/kåpa
Jordningsplint
Neutralplint
Signalöverförande dörr
Antal öppningar för uttag
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
GWP-total (A1-A3)