Normkapsling, PrismaSeT XS, utvändig i vit plast RAL9003, rökfärgad dörr, IP40, jord och neutralledarplint, 4x13 moduler
Denna PrismaSeT XS-kapsling är en utvändig normkapsling i termoplast som rymmer 4 rader med 13 moduler på 18 mm och passar till alla typer av normapparater. Kapslingen är avsedd för inomhusinstallation, den är försedd med en slät genomskinlig rökfärgad dörr och IP-klassen är IP40 med stängd dörr. Färgen på kapslingen och frontplattan är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten och kapslingen har avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 4 DIN-skenor. Skenorna är avtagbara och underlättar kabeldragning och underhåll. Kapslingen levereras med skruvplint för jord och neutralledare. Jordplinten har 32 utgångar (4x (4x16mm² + 4x10mm²)). Plinten för neutralledare har 32 anslutningar (4x (4x16mm² + 4x10mm²). Kapslingen är försedd med 4 märkremsor med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 90A. Klarar avgiven effekten på 53W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 302 mm x (H) 750 mm x (D) 145 mm. Produktens vikt är 4,850 kg. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C för kapslingen, frontplåten och bakplattan och 750°C för dörren. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Antal rader
Typ av betäckning
EMC-version
Utbyggnad möjlig
Innerdjup
DIN-skena
Plomberbar
Material hus/kapsling/stomme
Med N-skiljebleck
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Typ av dörr
Kapslingsklass (IP)
Transparent lock/dörr
Med lås
Utförande lock/kåpa
Jordningsplint
Neutralplint
Signalöverförande dörr
Antal öppningar för uttag
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
GWP-total (A1-A3)