Normkapsling, PrismaSeT XS, utvändig i plast med vit dörr, RAL9003, IP40, jord och neutralledarplint, 4x24 moduler
Denna PrismaSeT XS-kapsling är en utvändig normcentral i metall och termoplast som består av 4 rader med 24 moduler på 18 mm och passar alla typer av normapparater. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation och IP-skyddsgraden är IP40 med stängd dörr. Den är försedd med en slät dörr, färgen på kapslingen, frontplåten och dörren är vit (RAL 9003). Denna kompletta kapsling är avsedd för bostäder och mindre byggnader. Den är utformad för elektriker, ger god ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan komma in via toppen eller botten av höljet med avtagbara kabelinföringsplattor som möjliggör att anslutning görs med kabel, kanal eller rör. Den är utrustad med 1 bakplatta och 4 DIN-skenor. Skenorna är enkelt avtagbara med snabbkoppling och underlättar kabeldragning och underhåll. Kapslingen levereras med plintar för jord och neutralledare. Jordplinten har 48 anslutningar varav 42 med snabbanslutning (6x25mm² + 42x4mm²). Plinten för neutralledare har 70 anslutningar varav 55 med snabbanslutning (5x (3x25mm² + 11x4mm²)). Den kan också bestyckas med ett vertikalt Acti9 VDIS distributionsblock. Den är försedd med 4 märkremsor med skydd, täckbricka för normslitsen och kabelfäste. Den elektriska isoleringsklassen är klass II och Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II och In-märkströmmen är 125A. Klarar avgiven effekt på 87W. Den uppfyller standarderna IEC 60670-1 och 24, IEC 61439-1 och 3. De totala måtten är (B) 550mm x (H) 750mm x (D) 168mm. Produktens vikt är 14,180 kg. Kapslingen och frontplattan är gjorda av termoplast, bakstycket och dörren är gjord av stål. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 650°C för kapslingen och frontplattan. IK-skyddsgraden är IK09 med stängd dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Antal rader
Typ av betäckning
EMC-version
Utbyggnad möjlig
Innerdjup
DIN-skena
Plomberbar
Material hus/kapsling/stomme
Med N-skiljebleck
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Typ av dörr
Kapslingsklass (IP)
Transparent lock/dörr
Med lås
Utförande lock/kåpa
Jordningsplint
Neutralplint
Signalöverförande dörr
Antal öppningar för uttag
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
GWP-total (A1-A3)