Denna PrismaSeT S-kapsling är en väggmonterad normkapsling. Höljet består av metall samt plast och består av 6 rader med 24 moduler på 18 mm. Den rymmer alla typer av normapparater. Kapslingen har ett större utrymme på första raden för att rymma NSXm 160 inkommande effektbrytare eller omkopplare, vid behov utrustad med en jordfelsskyddsmodul. Denna kapsling är avsedd för inomhusinstallation. IP-skyddsgraden är IP41 med dörr och IP30 utan dörr. Dörren är ett tillval som finns i samma färg som kapslingen, vit RAL9003, och den finns även i transparent utförande. Kapslingen levereras färdigmonterad komplett med DIN-skenor, sidostycken och fronter och är avsedd för bostäder och kommersiella byggnader. Den är utformad för elektriker och ger god ergonomi och flexibilitet vid installation. Kablarna kan installeras via toppen eller botten av höljet med avtagbara kabelinföringsplattor. Det gör kapslingen flexibel med möjlighet att ansluta kablar, rör eller kanal. Den är utrustad med 6 DIN-skenor och har plats för 24 normmoduler per rad. Skenorna är enkelt avtagbara och underlättar kabeldragning och underhåll. Den levereras med 1 jordplint, denna plint har snabbanslutning med plats för 72 utgående kablar (9x25mm² + 63x4mm²). Den har plats för ett vertikalt distributionsblock typ Acti9 VDIS som finns för 125 samt 160A. Den elektriska isolationsklassen är klass II. Ui-märkspänningen är 400V. Överspänningskategorin är II. In-märkströmmen är upp till 160A. Den uppfyller standarderna IEC 61439-1, 2 och 3. De totala måtten är (B) 570 mm x (H) 1106 mm x (D) 191 mm. Produktens vikt är 20.350 kg. Kapslingen är gjord av metall och frontplattan är gjord av plast. Plastens motståndskraft mot lågor och onormal värme är 750°C för frontplattan. IK-skyddsgraden är IK08 utan dörr och IK09 med dörr. Driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Antal rader
Typ av betäckning
EMC-version
Utbyggnad möjlig
DIN-skena
Plomberbar
Material hus/kapsling/stomme
Med N-skiljebleck
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Typ av dörr
Kapslingsklass (IP)
Transparent lock/dörr
Med lås
Utförande lock/kåpa
Jordningsplint
Neutralplint
Signalöverförande dörr
Antal öppningar för uttag
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)