Dörr, vit RAL9003, PrismaSeT S, för kabelfack till kapsling LVSSD824, höjer IP-klassen till IP41
Denna PrismaSeT S-produkt är en slät dörr för kabelfacket på den väggmonterade normkapslingen. Den är designad för att användas till ett kabelfack på 8 rader. Med dörr monterad höjs IP-klassen från IP30 till IP41. Dörren är gjord av stål och färgen är vit (RAL 9003). Precis som kapslingen är den avsedd för nyinstallation eller renovering av bostäder och mindre byggnader. Till dörren passar dörrlås LVSXS2, E2201685. De totala måtten är (B) 248 mm x (H) 1396 mm x (D) 48,4 mm. Vikten är 5.300 kg, IK-skyddsgraden IK08 och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
EMC-version
Material
Kapslingsklass (IP)
Typ av yta
Utförande som genomskinlig dörr
Utförande som dörr för lastbrytarförregling
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)