place
Sök butik
handyman
Verktyg
person
Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter
Varumärken
Tjänster
Vårt erbjudande
Hållbarhet
Aktuellt
Hem
Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
22 - Centralsystem IP20 - IP40
Normkapslingar
Tillbehör normkapslingar
Kabelhållare
Kabelhållare
(2 artiklar)
Kabelhållare
Visa text
Filter
Dölj filter
Lista
close icon
search bar
22 (2)
Varumärke
close icon
search bar
Hager (2)
EPD/PEP dokument
Enligt ISO 14025/EN 15804
EPD (2)
Bredd
close icon
search bar
135 mm (1)
255 mm (1)
Material
close icon
search bar
Plast (2)
Höjd
30 mm (1)
65 mm (1)
Djup
120 mm (1)
160 mm (1)
Typ av tillbehör/reservdel
Monteringsvinkelkonsol (2)
Visa resultat
Visa alla filter
Filter
Sortera efter
:
Relevans
Relevans
Artikelnr. Stigande
Artikelnr. Fallande
Namn A-Ö
Namn Ö-A
Visa alla filter
Filter
Visa alla filter
Filter
Lagerstatus DC
Beställningsvara
Ta bort alla filter
Visa resultat
Sortera efter
:
Relevans
Relevans
Artikelnr. Stigande
Artikelnr. Fallande
Namn A-Ö
Namn Ö-A
Visningsläge:
HAGER
KABELHÅLLARE PLAST
Artikelnr:
2284121
Tillv. art.nr:
UZ25V2
Visa tillverkarens förpackningsstorlekar
Lägg till
Lägg till i kundvagn
Lägg till
Lägg till i kundvagn
HAGER
KABELHÅLLARE PLAST
Artikelnr:
2284120
Tillv. art.nr:
UZ25V1
Lägg till
Lägg till i kundvagn
Lägg till
Lägg till i kundvagn