Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  3. 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  4. Perilex

Perilex Perilex (35 artiklar)

Perilex
Perilex
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Lista 
Visa fler filter (32)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 35 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Perilexsladdställ vinklad 1,4M
Bizline
Perilexsladdställ vinklad 1,4M

Artikelnr:2408004

Tillv.art.nr:BIZ 709902

Artikelnr:2408004

Tillv.art.nr:BIZ 709902

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Perilexsladdställ vinklad 1,4M

Gå till kundvagnen
Perilexstickpropp vinklad
Bizline
Perilexstickpropp vinklad

Artikelnr:2408002

Tillv.art.nr:BIZ 700987

Artikelnr:2408002

Tillv.art.nr:BIZ 700987

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Perilexstickpropp vinklad

Gå till kundvagnen
Perilexuttag INF
Bizline
Perilexuttag INF

Artikelnr:2408001

Tillv.art.nr:BIZ 700986

Artikelnr:2408001

Tillv.art.nr:BIZ 700986

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Perilexuttag INF

Gå till kundvagnen
Perilexuttag UTV
Bizline
Perilexuttag UTV

Artikelnr:2408000

Tillv.art.nr:BIZ 700985

Artikelnr:2408000

Tillv.art.nr:BIZ 700985

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Bizline

Perilexuttag UTV

Gå till kundvagnen
Rotuttag för häll/ugn
Norwesco
Rotuttag för häll/ugn

Artikelnr:2404065

Tillv.art.nr:271016

Artikelnr:2404065

Tillv.art.nr:271016

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Rotuttag för häll/ugn

Gå till kundvagnen
VÄGGUTT PERILEX 16A INF
ABB
VÄGGUTT PERILEX 16A INF

Artikelnr:2408010

Tillv.art.nr:2CKA002510A0113

Artikelnr:2408010

Tillv.art.nr:2CKA002510A0113

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
10 st
1 Pall
800 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

VÄGGUTT PERILEX 16A INF

Gå till kundvagnen
VÄGGUTT PERILEX 16A IP44
ABB
VÄGGUTT PERILEX 16A IP44

Artikelnr:2408012

Tillv.art.nr:2CKA002581A0098

Artikelnr:2408012

Tillv.art.nr:2CKA002581A0098

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
1200 st
1 Låda
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

VÄGGUTT PERILEX 16A IP44

Gå till kundvagnen
Stickpropp till spis 230V 25A
Norwesco
Stickpropp till spis 230V 25A

Artikelnr:2404066

Tillv.art.nr:571018

Artikelnr:2404066

Tillv.art.nr:571018

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Stickpropp till spis 230V 25A

Gå till kundvagnen
PERILEXSTICKPR 16A VINKL
ABB
PERILEXSTICKPR 16A VINKL

Artikelnr:2408014

Tillv.art.nr:2CKA002590A0173

Artikelnr:2408014

Tillv.art.nr:2CKA002590A0173

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
1200 st
1 Låda
10 st
1 Låda
100 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

PERILEXSTICKPR 16A VINKL

Gå till kundvagnen
FLATSTIFTSUTTAG 25A JORD
Norwesco
FLATSTIFTSUTTAG 25A JORD

Artikelnr:2404062

Tillv.art.nr:271012

Artikelnr:2404062

Tillv.art.nr:271012

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

FLATSTIFTSUTTAG 25A JORD

Gå till kundvagnen
ROTUTTAG TILL SPIS 230V
Norwesco
ROTUTTAG TILL SPIS 230V

Artikelnr:2404064

Tillv.art.nr:271014

Artikelnr:2404064

Tillv.art.nr:271014

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

ROTUTTAG TILL SPIS 230V

Gå till kundvagnen
VÄGGUTT PERILEX 16A UTV
ABB
VÄGGUTT PERILEX 16A UTV

Artikelnr:2408011

Tillv.art.nr:2CKA002540A0045

Artikelnr:2408011

Tillv.art.nr:2CKA002540A0045

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
2000 st
1 Låda
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

VÄGGUTT PERILEX 16A UTV

Gå till kundvagnen
Sladdställ för spis 230V 25A
Norwesco
Sladdställ för spis 230V 25A

Artikelnr:2405251

Tillv.art.nr:571010

Artikelnr:2405251

Tillv.art.nr:571010

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Sladdställ för spis 230V 25A

Gå till kundvagnen
PERILEXUTTAG UTANPÅLIGGAN
ABL Sursum
PERILEXUTTAG UTANPÅLIGGAN

Artikelnr:2408027

Tillv.art.nr:ABL 2491010

Artikelnr:2408027

Tillv.art.nr:ABL 2491010

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABL Sursum

PERILEXUTTAG UTANPÅLIGGAN

Gå till kundvagnen
PERILEXUTTAG INFÄLLT
ABL Sursum
PERILEXUTTAG INFÄLLT

Artikelnr:2408026

Tillv.art.nr:ABL 2421110

Artikelnr:2408026

Tillv.art.nr:ABL 2421110

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABL Sursum

PERILEXUTTAG INFÄLLT

Gå till kundvagnen
PERILEXSTICKPROPP VINKLAD
ABL Sursum
PERILEXSTICKPROPP VINKLAD

Artikelnr:2408031

Tillv.art.nr:ABL 2407110

Artikelnr:2408031

Tillv.art.nr:ABL 2407110

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABL Sursum

PERILEXSTICKPROPP VINKLAD

Gå till kundvagnen
PERILEX SKARVUTTAG 16A
ABB
PERILEX SKARVUTTAG 16A

Artikelnr:2408015

Tillv.art.nr:2CKA002595A0023

Artikelnr:2408015

Tillv.art.nr:2CKA002595A0023

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
10 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

PERILEX SKARVUTTAG 16A

Gå till kundvagnen
PERILEXUTTAG 16A IP44 INF
ABL Sursum
PERILEXUTTAG 16A IP44 INF

Artikelnr:2408029

Tillv.art.nr:ABL 2451510

Artikelnr:2408029

Tillv.art.nr:ABL 2451510

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABL Sursum

PERILEXUTTAG 16A IP44 INF

Gå till kundvagnen
PERILEXSTICKPR 16A RAK
ABB
PERILEXSTICKPR 16A RAK

Artikelnr:2408013

Tillv.art.nr:2CKA002590A0024

Artikelnr:2408013

Tillv.art.nr:2CKA002590A0024

Visa tillverkarens förpackningsstorlekar 

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
100 st

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

ABB

PERILEXSTICKPR 16A RAK

Gå till kundvagnen
VATTENKRAN MARIN
Garo
VATTENKRAN MARIN

Artikelnr:2449844

Tillv.art.nr:352711

Artikelnr:2449844

Tillv.art.nr:352711

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Garo

VATTENKRAN MARIN

Gå till kundvagnen
Stickpropp svart 16A IP44
Norwesco
Stickpropp svart 16A IP44

Artikelnr:2405439

Tillv.art.nr:604001

Artikelnr:2405439

Tillv.art.nr:604001

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Stickpropp svart 16A IP44

Gå till kundvagnen
Stickpropp blå/svart 16A IP44
Norwesco
Stickpropp blå/svart 16A IP44

Artikelnr:2405440

Tillv.art.nr:604002

Artikelnr:2405440

Tillv.art.nr:604002

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Stickpropp blå/svart 16A IP44

Gå till kundvagnen
Stickpropp blå/svart 16A IP54
Norwesco
Stickpropp blå/svart 16A IP54

Artikelnr:2405441

Tillv.art.nr:604003

Artikelnr:2405441

Tillv.art.nr:604003

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Stickpropp blå/svart 16A IP54

Gå till kundvagnen
Uttag 3-vägs 16A IP54
Norwesco
Uttag 3-vägs 16A IP54

Artikelnr:2405485

Tillv.art.nr:604004

Artikelnr:2405485

Tillv.art.nr:604004

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Norwesco

Uttag 3-vägs 16A IP54

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 24  av 35 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  •  Next