Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  3. 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  4. Golvskåp
  5. Fäst och monteringsmaterial/golvskåp
  6. Skenor
  7. NSYSUCR6560
  • 
Produktfilm
Produktbilder
MONTAGESKENA 2RADIG 600MM
 Föregående
 Nästa
Skenor - MONTAGESKENA 2RADIG 600MM - NSYSUCR6560
Schneider ElectricLogotyp
Schneider Electric

MONTAGESKENA 2RADIG 600MM

Artikelnr: 
2575726
Tillv.art.nr: 
NSYSUCR6560
EAN-kod: 
3606485133522
Beskrivning: 
Montageskena 2radig 600mm
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Pall
300 par
 par

Min kvt 1 par

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
MONTAGESKENA 2RADIG 600MM

MONTAGESKENA 2RADIG 600MM

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Reach-info


Miljödokument


Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD)

Teknisk dokumentation

Produktblad


Lev. Hemsida

Installation

Montering

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Reach-info
Miljödokument
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD)
Produktblad
Lev. Hemsida
Montering

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Montageskena 2radig 600mm


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning NSYSUCR6560
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 25
UNSPSC 39121327
Serie Spacial
Installationsdetaljer för apparatskåp
Färg Övrigt
Bredd 600 mm
 
Modell/Utförande Monteringsskena
Höjd 65 mm
Djup 27 mm
Max. belastningsförmåga 80 kg
Lämplig för inbyggt skåpbredd 600 mm
Inbyggnadsdjup för skåp 600 mm
Material Metall
Dela denna artikel via e-post

Varianter av produkten

  • MONTAGESKENA 1RADIG 400MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 1RADIG 400MM

    Artikelnr: 2575720

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 1RADIG 400MM

    MONTAGESKENA 1RADIG 400MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 1RADIG 500MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 1RADIG 500MM

    Artikelnr: 2575721

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 1RADIG 500MM

    MONTAGESKENA 1RADIG 500MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 1RADIG 600MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 1RADIG 600MM

    Artikelnr: 2575722

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 1RADIG 600MM

    MONTAGESKENA 1RADIG 600MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 1RADIG 800MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 1RADIG 800MM

    Artikelnr: 2575723

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 1RADIG 800MM

    MONTAGESKENA 1RADIG 800MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 2RADIG 400MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 2RADIG 400MM

    Artikelnr: 2575724

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 2RADIG 400MM

    MONTAGESKENA 2RADIG 400MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 2RADIG 500MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 2RADIG 500MM

    Artikelnr: 2575725

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 2RADIG 500MM

    MONTAGESKENA 2RADIG 500MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 2RADIG 1000MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 2RADIG 1000MM

    Artikelnr: 2575728

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 2RADIG 1000MM

    MONTAGESKENA 2RADIG 1000MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 3RADIG 400MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 3RADIG 400MM

    Artikelnr: 2575730

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 3RADIG 400MM

    MONTAGESKENA 3RADIG 400MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 2RADIG 1200MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 2RADIG 1200MM

    Artikelnr: 2575729

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 2RADIG 1200MM

    MONTAGESKENA 2RADIG 1200MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 3RADIG 500MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 3RADIG 500MM

    Artikelnr: 2575731

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 3RADIG 500MM

    MONTAGESKENA 3RADIG 500MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 2RADIG 800MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 2RADIG 800MM

    Artikelnr: 2575727

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 2RADIG 800MM

    MONTAGESKENA 2RADIG 800MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 3RADIG 600MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 3RADIG 600MM

    Artikelnr: 2575732

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 3RADIG 600MM

    MONTAGESKENA 3RADIG 600MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 3RADIG 800MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 3RADIG 800MM

    Artikelnr: 2575733

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 3RADIG 800MM

    MONTAGESKENA 3RADIG 800MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 3RADIG 1200MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 3RADIG 1200MM

    Artikelnr: 2575735

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 3RADIG 1200MM

    MONTAGESKENA 3RADIG 1200MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

  • MONTAGESKENA 3RADIG 1000MM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    MONTAGESKENA 3RADIG 1000MM

    Artikelnr: 2575734

    

     par

    Min kvt 1 par

    Visa alternativ
     Artikeln finns i kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

     Lägg till i kundvagn
    check Artikeln lades till i kundvagnen
    MONTAGESKENA 3RADIG 1000MM

    MONTAGESKENA 3RADIG 1000MM

    Gå till kundvagnen

    Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Infra
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 162 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.