Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
Montageplåt 200x600
Artikelnr: 2570071
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Väggfästen SBM
Artikelnr: 2570055
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Lockskruv SBM DB 3mm
Artikelnr: 2570061
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Lockskruv SBM Triangle 3mm
Artikelnr: 2570062
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | NSYSBM152012 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 25 |
UNSPSC | 39121324 |
Serie | Spacial |
Antal vid FP | 1 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Elkapsling/-skåp | |
Färg | Grå |
Bredd | 200 mm |
Höjd | 150 mm |
Djup | 120 mm |
RAL-nummer | 7035 |
Med monteringsplåt | Nej |
Antal dörrar | 1 |
Antal lås | 0 |
Lämplig för väggmontering | Ja |
EMC-version | Nej |
Med genomskinlig dörr | Nej |
Kopplingsbar | Nej |
Materialkvalitet | Övrigt |
---|---|
Material | Stål |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Kapslingsklass (IP) | IP66 |
Lämplig för utomhusuppställning | Ja |
Lämplig för metrisk montering | Ja |
Monteringsplatta justerbar i djupled | Nej |
Med ventilationsdörr | Nej |
Typ av yta | Pulverlackerad |
Med bakdörr | Nej |
Vägginbyggnad | Ja |
Sadeltak | Nej |
Stolpmontering | Ja |
Skyddsnivå (NEMA) | 4X |
Max. tillåten belastning kapsling (IEC 62208) | 50 N |
Max. tillåten belastning monteringsplatta (IEC 62208) | 200 N |
Golvstående väggmodell | Nej |
Fristående | Nej |
Hörnmodell | Nej |
Mellanliggande montering | Nej |
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 150x150x120
Artikelnr: 2570000
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 150x150x80
Artikelnr: 2570001
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 150x300x120
Artikelnr: 2570004
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x200x120
Artikelnr: 2570008
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x300x120
Artikelnr: 2570010
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 150x400x80
Artikelnr: 2570007
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x200x80
Artikelnr: 2570009
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 150x400x120
Artikelnr: 2570006
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x300x80
Artikelnr: 2570011
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x500x80
Artikelnr: 2570015
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x400x80
Artikelnr: 2570013
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x600x120
Artikelnr: 2570016
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x400x120
Artikelnr: 2570012
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 300x300x120
Artikelnr: 2570019
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x600x80
Artikelnr: 2570017
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Plåtkapsling slät 200x800x120
Artikelnr: 2570018
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.