Mycket robust golvskåp med kapslingsklass IP55, vilket innbär att det är skyddat mot damm och tål vattenstrålar från alla håll. Lämpligt för industri, lager, parkeringshus mm. Rymmer 42 HE (höjdenheter). Skåpet har en skruvad stomme av galvaniserat stål och är helt demonterbart. Förzinkade 19'' montageskenor, som är justerbara i djupled, sitter monterade både framtill och baktill i skåpet. Skenorna har markeringar för höjdenhet, HE. På skåpets framsida sitter en dörr med säkerhetsglas i metallram. På baksidan sitter en heltäckande plåtdörr. Båda dörrarna är vändbara för valfri öppningsriktning och de kan öppnas upp till 150°. Både fram- och bakdörr har trepunktslåsning med svängbart handtag och nyckellås. Sidopanelerna är löstagbara men är skruvade i ramen för perfekt tätning. Ovansidan är helt i tjock plåt. Botten är i tjock plåt med tre löstagbara tunnare plåtar för montering av kabelgenomföringar. Skåpet står på en 100 mm hög sockel. Utsidan är lackerad med epoxy-polyesterfärg. Alla tätningar är av varmgjuten polyuretan. Jordningssats ingår. Skåpet finns i två storlekar med bredd x djup 600 x 600 mm eller 800 x 800 mm.
Antal HE: 42
Höjd inklusive sockel: 2100 mm
Bredd: 600 mm eller 800 mm
Djup: 600 mm eller 800 mm
Kapslingsklass: IP55
Lastkapacitet: 1300 kg
Färg: Grå, RAL 7035
Nyckellås: N°333