Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
SAMMANB SATS VDA-S GOLVSKÅP
Artikelnr: 2580650
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TAKPLÅT MED BORST VDA-S
Artikelnr: 2580653
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HJUL FÖR GOLVSKÅP VDA-S
Artikelnr: 2580651
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TAKPLÅT MED 2 FLÄKTAR VDA-S
Artikelnr: 2580652
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TAKPLÅT BLIND VDA-S
Artikelnr: 2580656
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELSUPPORTSKENOR B600 VDA-S
Artikelnr: 2580658
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TAKPLÅT MED FILTER VDA-S
Artikelnr: 2580655
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TAKPLÅT MED VENT-GALLER VDA-S
Artikelnr: 2580654
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
STATIVSKENOR 42U 19" VDA-S
Artikelnr: 2580666
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
LÅS FÖR SIDOPANEL 333 VDA-S
Artikelnr: 2580657
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HYLLPLAN FAST 1HE D600 M-GRÅ
Artikelnr: 2580723
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
FLÄKTPAN 19" 1HE 3FLÄKT VDA-S
Artikelnr: 2580687
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELGENOMFÖR-PLÅT D600 VDA-S
Artikelnr: 2580669
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BLINDPANEL 19 1HE M-GRÅ
Artikelnr: 2580731
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BLINDPANEL 19" 2HE M-GRÅ
Artikelnr: 2580732
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HYLLSUPPORT 2PUNKT HYLLA 30KG
Artikelnr: 2580822
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | NSYVDA42U66L |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 25 |
UNSPSC | 43223306 |
Serie | Actassi |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Nätverksskåp | |
Färg | Grå |
Bredd | 600 mm |
Modell/Utförande | Med fast ram |
Höjd | 2000 mm |
Djup | 600 mm |
RAL-nummer | 7035 |
Antal dörrar | 1 |
Typ av ventilation | Ingen |
---|---|
Max. belastningsförmåga | 400 kg |
Material | Stål |
Antal höjdenheter | 42 |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Typ av yta | Pulverlackerad |
19-tums profilskena | Ingen |
Med takplåt | Ja |
Med jordning | Nej |
Med frontdörr | Ja |
Med sidoväggar | Ja |
Demonterbar | Ja |
Modulmått | 482,6 mm (19) |
Skyddsnivå (NEMA) | 1 |
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U PLÅT DR 20X6X6
Artikelnr: 2580631
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS DR 20X8X8
Artikelnr: 2580632
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U PLÅT DR 20X8X8
Artikelnr: 2580633
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS D 20X6X8
Artikelnr: 2580634
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS DR 20X8X6
Artikelnr: 2580636
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U PLÅT DR 20X6X8
Artikelnr: 2580635
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS D 20X8X10
Artikelnr: 2580639
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.