Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELGMFPLÅT M BORST OPB
Artikelnr: 2580716
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KORGMUTTERSATS 50 ST
Artikelnr: 2580688
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
FLÄKTPAKET FÖR VÄGGSKÅP OPB
Artikelnr: 2580715
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
DIN-PANEL 19 3HE M-GRÅ
Artikelnr: 2580729
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BLINDPANEL 19" 3HE M-GRÅ
Artikelnr: 2580733
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HYLLPLAN 19"2U SEMI FIXED
Artikelnr: 2580721
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HYLLPLAN UTDR D250 M-GRÅ
Artikelnr: 2580740
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
HYLLPLAN FAST D250 M-GRÅ
Artikelnr: 2580738
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BLINDPANEL VÄGGSKÅP OPB
Artikelnr: 2580819
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VENTILATIONSPLÅT VÄGGSKÅP OPB
Artikelnr: 2580820
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BLINDPANEL 19" 2HE M-GRÅ
Artikelnr: 2580732
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
GENOMF PLÅT M BORST VÄGGSK OPB
Artikelnr: 2580821
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TÄCKPLÅT BAKRE VÄGGSK 12HE OPB
Artikelnr: 2580829
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
BLINDPANEL 19 1HE M-GRÅ
Artikelnr: 2580731
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TRÅDFÖRINGSSKENA 2HE 19" OPB
Artikelnr: 2580722
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
STRÖMPANEL 7 X 230V ÖSP-SKYDD
Artikelnr: 2598786
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | NSYOPB12U4FR |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 25 |
UNSPSC | 43223306 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Nätverksskåp | |
Färg | Grå |
Bredd | 600 mm |
Modell/Utförande | Med fast ram |
Höjd | 650 mm |
Djup | 400 mm |
RAL-nummer | 7035 |
Antal dörrar | 1 |
Typ av ventilation | Ingen |
Max. belastningsförmåga | 50 kg |
---|---|
Material | Stål |
Antal höjdenheter | 12 |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Typ av yta | Pulverlackerad |
19-tums nivå | Front och baksida |
19-tums profilskena | Ingen |
Med takplåt | Ja |
Med jordning | Nej |
Med frontdörr | Ja |
Med sidoväggar | Ja |
Demonterbar | Ja |
Modulmått | 482,6 mm (19) |
Skyddsnivå (NEMA) | 1 |
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 9HE D400 PL-DR
Artikelnr: 2580717
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 15HE D500 GL-DR
Artikelnr: 2580713
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 6HE D400 GL-DR
Artikelnr: 2580710
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 12HE D400 GL-DR
Artikelnr: 2580712
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 18U D500 PL-DR
Artikelnr: 2580720
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 18HE D500 GL-DR
Artikelnr: 2580714
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 9HE D400 GL-DR
Artikelnr: 2580711
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
VÄGGSKÅP OPB 15U D500 PL-DR
Artikelnr: 2580719
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.