Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 6xM16
Artikelnr: 2631615
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 3xM16
Artikelnr: 2631612
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 1xM16
Artikelnr: 2631610
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
TÄCKFLÄNS T FL13
Artikelnr: 2631205
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
TÄCKFLÄNS FL13
Artikelnr: 2631200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 8xM16
Artikelnr: 2631617
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 2xM16
Artikelnr: 2631611
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 1xM20
Artikelnr: 2631620
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 2xM20
Artikelnr: 2631621
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 4xM16
Artikelnr: 2631613
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 4xM20
Artikelnr: 2631623
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 3xM20
Artikelnr: 2631622
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 6xM20
Artikelnr: 2631626
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 2xM32
Artikelnr: 2631641
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 9xM20
Artikelnr: 2631629
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
KABELFLÄNS FL13 2xM25
Artikelnr: 2631631
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | FLP 13/3 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 26 |
---|---|
UNSPSC | 39121300 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 1MM FL9
Artikelnr: 2636003
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 1MM FL13
Artikelnr: 2636005
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 1MM FL7
Artikelnr: 2636001
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 2MM FL13
Artikelnr: 2636006
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 1MM FL21
Artikelnr: 2636011
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 1MM FL33
Artikelnr: 2636013
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 2MM FL21
Artikelnr: 2636015
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 6MM FL21
Artikelnr: 2636021
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELEKTRO-LINDEN
FLÄNSPACKN GUMMI 3MM FL33
Artikelnr: 2636023
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.