Kabelkanal smalslitsad.
En kanal som är idealisk för ledningar i små dimensioner vanligen använd i elektriska och elektroniska styrskåp. Denna kanal med begränsade sidoslitsar är stark och robust tack vare sin tjocka botten- och sidokonstruktion. Perfekt stabilitet garanteras även vid konsolinstallationer.
Kanalen är tillverkad av ett material med en elasticitetsmodul på mer än 3000 Npa vilket gör att kanalfingrarna kan öppnas och stängas upprepade gånger under ledningsdragningar även vid låga temperaturer utan att gå sönder. Maximal noggranhet och standardisering i serieinstallationer uppnås tack vare snäv konstruktionstolerans.
Godkännanden:
CE, UL, CSA
Material: Styv PVC, Självsläckande
Färg: Grå RAL 7030
Längd: 2000 mm
Arbetstemp: 5°C - 65°C