PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Linergy TR kopplingsplint. Kopplingsplint för 4 mm² ledare. Den nominella driftsspänningen är 600 V i enlighet med CSA/cURus, 1000 V i enlighet med EN/IEC 60947-7-1 och 690 V i enlighet med ATEX Exe II Ex II 2 GD. Den nominella strömmen är 32A enligt EN/IEC 60947-7-1, 30A enligt CSA/cURus och 30A enligt ATEX Exe II Ex II 2 GD. Färg blå. Montering med clip-on och sidoanslutning med 1x1-skruvterminaler i en enda nivå. Den kan anslutas och frånkopplas med hjälp av en skruvmejsel. Den är kompatibel med kapslingssystem PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Säljs i förpackning om 50 stycken. Omgivande lufttemperatur för drift är från -40 till 130 °C i enlighet med IEC 60216-1 och VDE 0304-T21. Certifierad enligt flera standarder (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC). Den är förenlig med Green Premium (RoHS/REACH).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Märkspänning
Drifttemperatur
Avslutningsplatta krävs
Typ av elektrisk anslutning 1
Typ av elektrisk anslutning 2
Antal nivåer
Antal klämpositioner per nivå
Internt anslutna steg
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea fintrådigt med ändhylsa
Anslutningsbar ledararea fintrådig utan ändhylsa
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Material isolationskropp
Märkström In
Explosionstestat utförande Ex-e
Lämplig för ledarmaterial
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)