PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Linergy TR kopplingsplint Linergy. Kopplingsplint för kabelarea 4 mm². Den nominella driftspänningen är 600 V enligt CSA/cURus, 1000 V enligt EN/IEC 60947-7-1 och 690 V enligt ATEX Exe II Ex II 2 GD. Märkströmmen är 32 A enligt EN/IEC 60947-7-1, 30 A enligt CSA/cURus och 30 A enligt ATEX Exe II Ex II 2 GD. Färg grå. Montering 1 x 1 skruvklämmor på en nivå. Det är kompatibelt med spacial Enclosure för Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Förpackning om 50 stycken. Den omgivande lufttemperaturen för drift är från -40 °C och 130 °C enligt IEC 60216-1 och VDE 0304-T21. Certifierad för flera standarder (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC). Kompatibel med Green Premium (RoHS/REACH).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Märkspänning
Drifttemperatur
Avslutningsplatta krävs
Typ av elektrisk anslutning 1
Typ av elektrisk anslutning 2
Antal nivåer
Antal klämpositioner per nivå
Internt anslutna steg
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea fintrådigt med ändhylsa
Anslutningsbar ledararea fintrådig utan ändhylsa
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Material isolationskropp
Märkström In
Explosionstestat utförande Ex-e
Lämplig för ledarmaterial
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)