Hjälpkontakt, Multi9 OF, 24-415 V AC, 24-130 V DC, 2 till 100 mA, 0,5 modul
Denna Multi9 OF hjälpkontakt har en funktion med växlande kontakt. Den är speciellt anpassad för att klara extremt låga strömmar och användningsområden är tex. tuffa miljöer, PLC-drift samt när många kontakter är seriekopplade. Kablarna ansluts på undersidan och den är avsedda att användas när fasskenan monteras på ovansidan av dvärgbrytaren. Kontakten följer vippans position oavsett om den manövreras för hand eller löser ut pga fel. Den är avsedd för alla dvärgbrytare i Multi9-serien. Ue-märkspänningen är 24VAC till 250VAC eller 24VDC till 220VDC. Driftsfrekvensen är 50Hz eller 60Hz. Ie-märkströmmen är 2-100mA vid samtliga märkspänningar. Bredden i 9 mm delning är 1, dvs 0,5 normmoduler. Måtten är (B) 9mm x (H) 86mm x (D) 73mm. Produktens vikt är 32g. Kapslingsgraden är IP20 vid plinten och IP40 i kapsling. Drifttemperaturen är -35°C till +70°C. Förvaringstemperaturen är -40°C till +85°C. Denna produkt uppfyller följande standarder: UL489, UL1077, CSA C22.2 No.5, CSA C22.2 No. 235, IEC60947-5-1, IEC60947-5-4, EN62019-2 och den är CE-märkt.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Funktion
Spänningstyp
Märkspänning
Bredd i antal modulmellanrum
Nominell omkopplingsström
Antal felsignalkopplare
Apparatmontage
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Med autotest för jordledningsfunktion
Passar till max. antal linjer huvudkontakt (totalt)
Passar till max. strömhuvudkontakt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)